Scopa industriale Scopa industriale Art. Materiale Materiale setole Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza setole Manico per scopa in legno 0695 943 940 Legno Cloruro di polivinile — PVC 40 cm 9 cm 13,5 cm 10 cm Paletta per immondizie • Fibre sintetiche (PVC) • Senza manico largh./mm 400 600 800 manico in faggio lungh. 1500 mm Art. 0693 004 400 0693 004 600 0693 004 800 0715 735 020 Scopa industriale con attacco filettato universale dritto • Con setole rigide in PVC • Ideale per esterni e interni su pavi - mentazione grezza o industriale • Idonea per sporco grossolano come trucioli, scarti di lavorazione, residui edili e vegetali ecc. • Supporto in legno lunghezza 35 cm • Fornita senza manico • Con attacco filettato Art. Materiale manico Lunghezza Diametro 0715 735 130 Faggio 130 cm 23,5 mm Art. 0965 943 072 • Robusto acciaio verniciato • Peso: 2550 g 34 Smaltimento rifiuti
Scarica file PDF
Indice