Sacco per materiali riciclabili leggeri • in polietilene a bassa densità LDPE • per la raccolta di materiali leggeri come polistirolo, pellicole, ecc. • trasparente • ideale abbinamento con i supporti Art. 0899 800 58. misure [mm] spessore [micron] contenuto 700 x 600 x 1700 80 0,5 m 3 nr. sacchetti 70 Art. 0899 800 582 Supporto per sacco materiali riciclabili leggeri dimensioni [mm] altezza circonferenza per sacchi H x L x P regolabile supporto regolabile da litri 2300 x 835 x 880 fino a 2,3 m 2,5 - 2,9 m 500 - 1000 Art. 0899 800 586 Big Bag Small Bag Art. 0998 250 10 • ideale per il trasporto di sabbia, sassi, polvere, granulati, cemento, macerie, ecc. • munito di corda per chiusura della parte superiore • 4 maniglie laterali per il trasporto con gru o carrelli elevatori • portata: 1000 kg • dimensioni: 910 x 910 x 1100 mm • secondo DIN EN ISO 21898 Art. 0998 250 20 • Studiato per il trasporto di macerie, sabbia, cemento, ecc. In situazioni con limitate possibilità di carico o scarico di materiali come per esem - pio: centri storici, condomini, piccole ristrutturazioni in genere • Portata: 300 kg • Dimensioni: 450 x 450 x 1000 mm • Secondo DIN EN ISO 21898 Smaltimento rifiuti 33 smaltimento
Scarica file PDF
Indice