Assorbente per olio BASIC Art. Contenuto Tipo di assorbente per olio Test antisdrucciolo (SRT) 0890 6 50 l Assorbente per oli tipo I, Assorbente per oli tipo II, Assorbente per oli tipo III 8 % Area di applicazione Agente assorbente per olio sotto forma granulare per la rimozione di macchie d‘olio e altre sostanze chimiche da pavimenti di officine, banchi di lavoro, ecc. Assorbe rapidamente, lasciando la superficie asciutta. Granulato antiscivolo per eliminare le sostanze oleose e acquose Elevatissimo grado di assorbimento • 1 litro di assorbente per olio assorbe facilmente 0,6 l d‘olio • Tutte le sostanze contenenti olio vengono assorbite • Le sostanze assorbite rimangono legate al 100% e non vengono più rilasciate Galleggia Non assorbe acqua. Pertanto, è adatto anche per l‘impiego in acqua. Assolutamente atossico Punto di infiammabilità: 300 °C Può essere conservato a tempo indeterminato Indicazione Dopo l‘uso, l‘assorbente per olio è un rifiuto tossico e deve essere smaltito adeguata - mente in una struttura apposita. Non adatto per l‘acido fluoridrico. smaltimento Smaltimento rifiuti 35
Scarica file PDF
Indice