CON IDONEO PRIMER ACRILICO . SUPERFICIE DI SUPPORTO: IL SOTTOFONDO ESISTENTE DOVRA' ESSERE SUFFICIENTEMENTE SOLIDO E RESISTENTE, NON GRASSO, PRIVO DI FESSURE E ASCIUTTO, CON UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA E PULITA; DIVERSAMENTE PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UN SEMPLICE STRATO DI LIVELLAMENTO. PANNELLO ISOLANTE CON PELLICOLA SPESSORE UTILE 10-18-33-41 mm - SPE * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCIA E PANNELLO IN Pannello PA i R s T o IC l O a L n AR t E e S i E n ZIO ro NE to PA lo VIM T E A N C TO K S E IS R TEMA BUGNATO STANDARD PANNELLO TERMOISOLANTE SAGOMATO Caratteristiche Descrizione del sistema PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON FOGLIO IN PE Pannello in EPS, rivest R i I t V o ES s T u IM p E e N r T i O or P m AV e IM n E te NT d O a una MASSE S TT is O tema EVE d N i T r U i A sc LE a R l E d TE a I m N e FI n BR t A o D e I V r E a TR ff O re M s A c S a N m ET ento a pellicola in PET riflettente a maglie intrecciate pavimento con pannello isolante in polistirene per una migliore resa termica espanso preformato additivato con grafite, tra 45 - Provvisto di tracciatura a croce con reticolo le cui bugne viene inserita la tubazione, posata 50 x 50 mm e 100 x 100 mm a diversi interassi a seconda delle necessità di 28 - Fissaggio del tubo al pannello mediante progetto. l’utilizzo dei chiodi RAP Il pannello isolante è rivestito superiormente da - Unione dei pannelli mediante apposita una pellicola in PET riflettente a maglie intrec - pellicola adesiva sporgente su un lato ciate per una migliore TU r B e O sa RA t P e P r E m - X ic a a 17 . x L 2 ’u m n m ione - Marcato CE secondo UNI EN 13163 lasta lastra è tale graz SO ie LE u TT n A ’ P a O p R p TA o N s T i E ta pellicola PARTICOLARE SEZIONE PAV PANNELLO ISOLAN adesiva sporgente su un lato del pannello stesso e la maglia stampata sulla pellicola PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON F superiore ha un reticolo in modo da co R n IV s E e ST n IM tir E e NTO PAVIMENTO M la posa con interassi multipli di 50 mm. Il tubo di diametro 16 o 17 mm, a seconda delle necessità di progettazione, viene fissato al pannello a mano o con macchina inchio- datrice, tramite l’utilizzo di clips a “U”, in materiale plastico, PANNELLO TERMOISOLANTE SAGOMATO SPESSORE UTILE 20-30 mm - SPESSORE BUGNE 28 mm * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCIA E PANNELLO INCASTRARE IL FOGLIO IN PE TRA LA TUBAZIONE E LE BUGNE PANNELLO ISOLANTE CON PEL SPESSORE UTILE 10-20-30-40 m * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCIA E PANNE PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA TACKER PANNELLO ISOLANTE LISCIO PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON FOGLIO IN PE CHIODO RAP RIVESTIMENTO PAVIMENTO EVENTUALE RETE IN FIBRA DI VETRO MASNET 45 17 PANNELLO TERMOISOLANTE LISCIO SPESSORE PANNELLO 20-30-40 mm MASSETTO TUBO RAP PE - Xa 17x2 mm SOLETTA PORTANTE * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCIA E PANNELLO FISSARE IL FOGLIO IN PE TRA LA TUBAZIONE E IL PANNELLO Il sistema prevede 3 diversi spessori isolanti, 20-30-40 mm, con una conducibilità termica dichiarata λD pari a 0,033 W/m·K secondo UNI EN 13163 e resistenza alla compressione del 10 % di deformazione uguale a 200 KPa. La resistenza termica del pannello è essere maggiore o uguale al valore minimo prescritto dalla normativa UNI EN 1264-4. Il pannello è marca to CE secondo UNI EN 13163. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO WÜRTH RAP TABELLA VALORI LIMITE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO ( IN RISCALDAMENTO ) TEMPERATURA AMBIENTE : 20 °C SALTO TERMICO TRA TEMPERATURA DI MANDATA E DI RITORNO : 7,5 °C PERDITA DI CARICO MASSIMA LIMITATA A : 90 R R I E S SIS C TE A N L ZA D TE A RM M ICA E D N EL T P O AVIM A EN P TO A M V A I X M : ENTO 25,0 kPa 0,15 m² K / W IMPIANTI DI RISCALDAME TABELLA VALORI LIMITE DI FUNZIONA TEMPERATURA AMBIENTE : SALTO TERMICO TRA TEMPERATURA DI MANDATA E DI RITORN PERDITA DI CARICO MASSIMA LIMITATA A :
Scarica file PDF