Per entrambi i tratti di tubo precedentemente analizzati, ne risulta quindi che: • nel tratto n° 3, da 0,50 l/s di acqua fredda (portata totale 0,50 l/s arrotondata a 0,60 l/s) diventano solo 0,40 l/s di portata di progetto. • nel tratto n° 2, da 0,37 l/s di acqua calda (portata totale 0,37 l/s arrotondata a 0,38 l/s) diventano solo 0,30 l/s di portata di progetto. Utilizzando le tabelle delle perdite di carico dei tubi alla fine di questo capitolo, vengono rilevati i diametri delle tubazioni di entrambi i tratti. La grandezza limite in queste tabelle è la velocità di scorrimento v (max. 2,50 m/s). La portata di progetto, a questo punto nota, viene cercata nella colonna di sinistra delle tabelle, cominciando dal diametro di tubo più piccolo. Per entrambi i tratti di tubo in esame ne risulta quindi che: • nel tratto n° 3 con 0,40 l/s di acqua fredda non può essere utilizzato il tubo Prineto 16. Si adopererà, invece, il tubo Prineto 20 con il quale si ottiene una velocità di scorrimento v = 2,46 m/s. • nel tratto n° 2 con 0,30 l/s di acqua calda non può essere utilizzato il tubo Prineto 16. Si adopererà, invece, il tubo Prineto 20 con il quale si ottiene una velocità di scorrimento v = 1,84 m/s. I vari diametri rilevati vengono quindi segnati nella pianta o nello schema, in corrispondenza dei relativi tratti di tubo. Questo procedimento dovrà essere ripetuto per ogni singolo tratto di tubazione: calcolare la portata totale (somma delle singole portate nominali di ogni punto di erogazione d’acqua - utilizzando la tabella 11) ➞ rilevare la corrispondente portata di progetto (utilizzando la tabella 12) ➞ ricavare il diametro di tubo necessario (utilizzando le tabelle delle perdite di carico a fine capitolo). Per l’allacciamento generale dell’edificio all’ac - quedotto viene prima calcolata la portata tota- le di tutti i punti di presa acqua calda e fredda e, successivamente, rilevata la corrispondente portata di progetto. A questo punto dimensio- nare il diametro della tubazione generale di ingresso nell’edificio. Tabella di progetto rete acqua fredda: Tratto tubazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Portata totale VR [l/s] 0,20 0,35 0,50 0,20 0,35 0,57 1,07 0,66 1,73 1,98 Portata di progetto V [l/s] 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40 0,60 0,45 0,75 0,80 1,10 Diametro tubo Prineto 16 20 20 16 20 25 25 25 32 32 32 Velocità di scorrimento v [m/s] 1,89 1,84 2,46 1,89 1,84 1,57 2,36 1,77 1,77 1,89 2,60 Tabella di progetto rete acqua calda: Tratto tubazione 1 2 3 4 5 Portata totale VR [l/s] 0,22 0,37 0,22 0,29 0,66 Portata di progetto V [l/s] 0,25 0,30 0,25 0,25 0,45 Diametro tubo Prineto 20 20 20 20 25 Velocità di scorrimento v [m/s] 1,53 1,84 1,53 1,53 1,77 Attenzione: I rubinetti per irrigazione sono da considerarsi come apparecchi con flusso continuo e non possono essere calcolati nella portata di progetto. Un irrigatore può rimanere in funzio- namento per tempi prolungati e quindi va calcolato separatamente. Questo spiega anche, perché un rubinetto da 1/2” con una portata di scarico di 0,30 l/s viene sempre allacciato con un tubo Prineto 20. Infatti, con un tubo Prineto 16, la velocità di flusso sarebbe di 2,80 m/s, e quindi superio- re al valore ammesso di 2,00 m/s per le linee di collegamento. Attenzione: Nel caso di lunghi sviluppi di tubazio- ni, devono essere ovviamente considerate le perdite di carico. Un tubo Prineto da 20 x 2,8 con uno sviluppo di 40 m ed una velocità media di flusso di 2,00 m/s, genera una perdita di carico d’attrito di 1,48 bar (dalle tabelle di perdite di carico 20 x 2,8 ➞ 2,03 m/s ➞ 36,89 mbar/m x 40 m = 1,48 bar)! In questo valore non sono ancora considerate le perdite di carico prodotte dai raccordi e dal dislivello tra l’ingresso dell’acqua nell’edificio e il rubinetto di erogazione posto nella posizione più alta. Indicazione: Il precedente metodo di calcolo semplificato è solamente un aiuto allo sviluppo di semplici calcoli di portate per la composizione di un preventivo, ma non esonera l’installatore o il pro- gettista da una corretta progettazione dell’impianto idrico sanitario secondo le regole di buona tecnica! Consiglio: Per la diramazione al lavello da cucina bisogna tenere conto, nella rete acqua fredda, sia della singola porta- ta del lavello che della lavastoviglie. Ne consegue quindi una portata totale di 0,22 l/s! IDRICO SANITARIO 49
Scarica file PDF