PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA NEOTERMIC Sistema Bugnato ST PO A S N A D SU A S R OT D TOFONDO ESISTENTE Caratteristiche Descrizione del sistema PARETE STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA 50 x 5 mm MASSETO FLUIDO RIVESTIMENTO PAVIMENTO - Pannello in EPS, rivestito superiormente AUTOLIVELLANTE Sistema di riscaldamento e raffrescamento a da una pellicola in poliestere compatta di pavimento con pannello isolante in polistirene 13 10 23 colore arancione espanso preformato tra le cui bugne viene - Dotato di bugne per l’alloggiamento del tubo - Idoneo alla posa di tubi con diametro ester- no 16-17mm inserita la tubazione, posata a diversi interassi SOTTOFONDO ESISTENTE a seconda delle necessità di progetto. TUBO RAP PE-Xa 12 x 2 mm Il pannello isolante bugnato è protetto superior- SOLETTA PORTANTE mente da una pellicola plastica in PS di colore - Passo di posa 50 mm e multipli arancione ottenuta per termoformatura; tale - Marcato CE secondo UNI E S N TRA 1 TO 3 D 1 I 6 PR 3 IMER ACRILICO pellicola, di spessore pari a 0,16 mm, che con- PANNELLO PREFORATO ADESIVO NEOT f E e R r M is IC ce al pannello isolante e alle sue bugne una resistenza meccanica tale da evitare che NOTA: PRIMA DELLA POSA DEI PANNELLI NEOTERMIC È NECESSARIO PRETRATTARE LA SUPERFICIE DI SUPPORTO CON IDONEO PRIMER ACRILICO . SUPERFICIE DI SUPPORTO: IL SOTTOFONDO ESISTENTE DOVRA' ESSERE SUFFICIENTEMENTE SOLIDO E RESISTENTE, NON GRASSO, PRIVO DI FESSURE E ASCIUTTO, CON UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA E PULITA; DIVERSAMENTE PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UN SEMPLICE STRATO DI LIVELLAMENTO. PARTICOLARE SEZIONE PAV in cantiere si possano av P e A r N e N de E f L o L r O ma IS z O io L n A i d N e T l E ADDITIV pannello. La pellicola è impermeabile e riveste il pannello in modo da g PA a RE ra TE nti * re ST l R a ISC c I r A e P a ER z IM io E n TR e ALE ADESIVA CO di una vasca di contenimento cosi R c IV c E h ST é IM il EN p T a O n P - AVIMENTO nello possa essere utilizzato anche in caso di impiego di massetto soprastante liquido (UNI EN 1264-4). Le bugne sono disposte in modo da consentire la posa con interassi multipli di 50 mm Il pannello consente l’eventuale uso di clips a ponte nelle particolari/difficoltose installazioni e la tubazione impiegabile è di 16 o 17 mm a seconda delle necessità della progettazione. PANNELLO ISOLANTE CON SPESSORE UTILE 10-18-33-4 * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCIA E PA PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA BUGNATO STANDARD PANNELLO TERMOISOLANTE SAGOMATO PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON FOGLIO IN PE RIVESTIMENTO PAVIMENTO MASSETTO EVENTUALE RETE IN FIBRA DI VETRO MASNET 45 28 TUBO RAP PE - Xa 17x2 mm SOLETTA PORTANTE PANNELLO TERMOISOLANTE SAGOMATO SPESSORE UTILE 20-30 mm - SPESSORE BUGNE 28 mm * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCIA E PANNELLO INCASTRARE IL FOGLIO IN PE TRA LA TUBAZIONE E LE BUGNE PARTICOLARE SEZIO PANNELLO I PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADES RIVESTIMENTO PAVIMENT Il sistema prevede 2 diversi spessori isolanti, 20-30, con una conducibilità termica dichiara- ta λD pari a 0,033 W/m·K secondo UNI EN 13163 e resistenza alla compressione del 10 % di deformazione uguale a 200 KPa. La resistenza termica del pannello è essere maggiore o uguale al valore minimo prescritto dalla normativa UNI EN 1264-4. Il pannello è marca to CE secondo PANNELLO ISOLANT SPESSORE UTILE 10-2 UNI EN 13163. * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCI PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA TACKER PANNELLO ISOLANTE LISCIO PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON FOGLIO IN PE CHIODO RAP RIVESTIMENTO PAVIMENTO EVENTUALE RETE IN FIBRA DI VETRO MASNET 45 17 MASSETTO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 89
Scarica file PDF