Sistema Bugnato TOP-GRAF Caratteristiche Pannello in EPS additivato con grafite, rivestito superiormente da un foglio in poliestere termo- formato compatto di colore nero - Ottima prestazione isolante grazie alla presenza della grafite - Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo - Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17mm - Passo di posa 50 mm e multipli - Marcato CE secondo UNI EN 13163 - Certificato “Plastica Seconda Vita” nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Descrizione del sistema Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento con pannello isolante in polistirene espanso preformato additivato con grafite, tra le cui bugne viene inserita la tubazione, posata a diversi interassi a seconda delle necessità di progetto. Il pannello isolante bugnato è protetto supe- riormente da una pellicola plastica in PS di colore nero ottenuta per termoformatura; tale pellicola, di spessore pari a 0,6 mm, che con- ferisce al pannello isolante e alle sue bugne una resistenza meccanica tale da evitare che in cantiere si possano avere deformazioni del pannello. La pellicola è impermeabile e riveste il pannello in modo da garantire la creazione di una vasca di contenimento cosicché il pan - nello possa essere utilizzato anche in caso di impiego di massetto soprastante liquido (UNI EN 1264-4). Le bugne sono disposte in modo da consentire la posa con interassi multipli di 50 mm e sono dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo e per garantire un posi- zionamento con limitati punti di contatto con l’isolante, a tutto vantaggio della prestazione termica del sistema. Il pannello consente l’eventuale uso di clips a ponte nelle particolari/difficoltose installazioni e la tubazione impiegabile è di 16 o 17 mm a seconda delle necessità della progettazione. PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA BUGNATO TOP-GRAF PANNELLO ISOLANTE ADDITIVATO CON GRAFITE CON PELLICOLA RIGIDA PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON FOGLIO IN PE RIVESTIMENTO PAVIMENTO MASSETTO EVENTUALE RETE IN FIBRA DI VETRO MASNET 45 22 TUBO RAP PE - Xa 17x2 mm SOLETTA PORTANTE PANNELLO ISOLANTE CON PELLICOLA RIGIDA ADDITIVATO CON GRAFITE SPESSORE UTILE 10-18-33-41 mm - SPESSORE BUGNE 22 mm * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCIA E PANNELLO INCASTRARE IL FOGLIO IN PE TRA LA TUBAZIONE E LE BUGNE Il sistema prevede 4 diversi spessori isolanti, 10-18-33-41mm, con una conducibilità termica dichiarata λD pari a 0,030 W/m·K secondo UNI EN 13163 e resistenza alla compressione del 10 % di deformazione uguale a 200 KPa nello spessore 10 mm, 150 KPa negli spessori 18, 33, 41mm. La resistenza termica del pan- nello è essere maggiore o uguale al valore minimo prescritto dalla normativa UNI EN 1264-4. Il pannello è marca to CE secondo UNI EN 13163 e provvisto di certificato “Plastica Seconda Vita” nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA BUGNATO TOP PANNELLO ISOLANTE CON PELLICOLA RIGIDA PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON FOGLIO IN PE RIVESTIMENTO PAVIMENTO MASSETTO EVENTUALE RETE IN FIBRA DI VETRO MASNET 45 22 88 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO TUBO RAP PE - Xa 17x2 mm SOLETTA PORTANTE
Scarica file PDF