Breve descrizione dei sistemi di PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA BUGNATO TOP-GRAF riscaldamento a pavimento RAP PANNELLO ISOLANTE ADDITIVATO CON GRAFITE CON PELLICOLA RIGIDA Sistema Bugnato TOP PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON FOGLIO IN PE RIVESTIMENTO PAVIMENTO MASSETTO EVENTUALE RETE IN FIBRA DI VETRO MASNET Caratteristiche Descrizione del sistema 45 - Pannello in EPS, rivestito superiormente da Sistema di riscaldamento e raffrescamento a un foglio in poliestere termoformato compat- pavimento con pannello isolante in polistirene 22 to di colore nero espanso preformato tra le cui bugne viene - Bugne dotate di alettature per un rapido ed inserita la tubazione, posata a diversi interassi efficace bloccaggio del tubo a seconda delle TU n BO ec R e A s P s P i E tà - Xa d 1 i 7 p x r 2 o m g m etto. Il pan- - Idoneo alla posa di tubi con diametro ester- nello isolante b S u O g L n ET a TA to PO è RT p A r N o T t E etto superiormente no 16-17mm da una pellicola plastica in PS di colore nero - Passo di posa 50 PA m NN m EL e LO m IS u O l L t A ip N l T i E CON PELLICOLA RIGIDA o A tt D e D n IT u IV ta ATO pe C r O t N er G m RA o F f IT o E rmatura; tale pellicola, - Marcato CE seco SP n E d SS o O U RE N UT I IL E E N 10-1 1 8 3 -33 1 -4 6 1 3 mm - SPESSORE d BU i G s N p E e 2 s 2 so m r m e pari a 0,6 mm, che conferisce * PE - R E C VIT e A r R t E if I i N c F a IL t T o RA “ Z P IO la N s I t D ic I M a A S LT e A c T o RA n F d A a SC V IA it E a P ” AN n N e E l LLO INCASTRA a RE l I p L a FO n G n L e IO llo IN i P s E o T l R a A n L t A e TU e BA a Z l I l O e N s E u E e LE b B u U g G n N e E una rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) resistenza meccanica tale da evitare che in cantiere si possano avere deformazioni del pannello. La pellicola è impermeabile e riveste il pannello in modo da garantire la creazione di una vasca di contenimento cosicché il pan - nello possa essere utilizzato anche in caso di impiego di massetto soprastante liquido (UNI EN 1264-4). Le bugne sono disposte in modo da consentire la posa con interassi multipli di 50 mm e sono dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo e per garantire un posizionamento con limitati punti di contatto con l’isolante, a tutto vantaggio del- la prestazione termica del sistema. Il pannello consente l’eventuale uso di clips a ponte nelle particolari/difficoltose installazioni e la tuba - zione impiegabile è di 16 o 17 mm a seconda delle necessità della progettazione. PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA BUGNATO TOP PANNELLO ISOLANTE CON PELLICOLA RIGIDA PARETE * STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA CON FOGLIO IN PE RIVESTIMENTO PAVIMENTO MASSETTO EVENTUALE RETE IN FIBRA DI VETRO MASNET 45 22 TUBO RAP PE - Xa 17x2 mm SOLETTA PORTANTE PANNELLO ISOLANTE CON PELLICOLA RIGIDA SPESSORE UTILE 10-20-30-40 mm - SPESSORE BUGNE 22 mm * PER EVITARE INFILTRAZIONI DI MALTA TRA FASCIA E PANNELLO INCASTRARE IL FOGLIO IN PE TRA LA TUBAZIONE E LE BUGNE Il sistema prevede 4 diversi spessori isolanti, 10-20-30-40mm, con una conducibilità termica dichiarata λD pari a 0,033 W/m·K secondo UNI EN 13163 e resistenza alla compressione del 10 % di deformazione uguale a 200 KPa. La resistenza termica del pannello è essere maggiore o uguale al valore minimo prescritto dalla normativa UNI EN 1264-4. Il pannello è marca to CE secondo UNI EN 13163 e provvisto di certificato “Plastica Seconda Vita” nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 87
Scarica file PDF