Lo sviluppo a spirale con passo di posa misto è utile per contrastare la presenza di una forte dispersione termica ad esempio in caso di pareti esterne con o senza superfici vetrate. Sviluppo a spirale con passo misto In caso di grandi superfici (ad es. capannoni, palestre ecc.) consigliamo di posare tutti i circu- iti di riscaldamento con sviluppo a serpentino. In questo modo si garantisce una distribuzione equa del calore ed il bilanciamento idraulico ri- sulta superfluo, dal momento che la lunghezza di tutti i circuiti risulta identica. Riscaldamento di grandi superfici Temperatura superficiale del pavimento Per evitare possibili disturbi agli arti inferiori e condizioni di malessere fisiologico, la norma UNI EN 1264-2 fissa i valori massimi relativi alla temperatura superficiale del pavimento, secondo tre tipologie di zona riscaldata: zone soggiornali, bagni o simili e zone perimetrali. Per zona soggiornale si intende l’area della su - perficie riscaldata dove le persone soggiorna - no stabilmente o comunque per lunghi periodi. Nelle zone soggiornali la temperatura super- ficiale massima del pavimento non può essere superiore a 29°C. Solamente nei locali adibiti a bagni o simili detta temperatura può essere aumentata fino ad un massimo di 33°C. Viene definita zona perimetrale una striscia di superficie avente larghezza massima di 1 metro posta generalmente lungo tutte le pareti esterne con o senza superfici vetrate, dove le persone non soggiornano stabilmente. Nelle zone perimetrali la temperatura superficiale massima del pavimento non può essere supe- riore a 35°C. Una maggiore temperatura superficiale del pavimento si potrà ottenere diminuendo la distanza tra i tubi (passo di posa) nelle zone interessate. Tuttavia un passo di posa inferiore a 10 cm comporterebbe un aumento insigni- ficante della densità del flusso termico (resa termica), considerando l’elevata quantità di tubo impiegato. Un passo di posa superiore a 20 cm non è consigliabile, in quanto compor- terebbe sgradevoli differenze di temperatura sulla superficie del pavimento. 86 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Scarica file PDF