TERMINI E DEFINIZIONI Secondo la norma vengono adottati i termini e le definizioni seguenti: • Membrana traspirante e altamente traspirante: elemento impermeabile di tenuta al vento, avente la funzione di consentire il convogliamento di acqua meteorica proveniente da rotture, dislocazioni accidentali degli elementi di tenuta o formazioni di condense accidentali sottotegola, verso i dispositivi di raccolta e smaltimento. Deve consentire la diffusione immediata del vapore acqueo proveniente dagli elementi sottostanti. Non può sostituire l’elemento di tenuta in quanto tale. • Schermo freno vapore: Elemento impermeabile di tenuta all’aria avente la funzione di limitare il passaggio di vapor acqueo per evitare l’insorgere di fenomeni di condensa all’interno dei pacchetti di copertura. • Schermo barriera vapore: Elemento impermeabile di tenuta all’aria avente la funzione di limitare fortemente il passaggio del vapor acqueo per controllare il fenomeno della condensa all’interno dei pacchetti di copertura. • Schermo e membrana traspirante (SMT): Schermo e membrana traspirante di tipo sintetico in conformita alla UNI EN 13984, UNI EN 13859-1 e UNI EN 13859-2 • Tenuta all’aria: Capacita di uno schermo al vapore di limitare il passaggio incontrollato diaria verso gli strati esterni della copertura per proteggere i materiali (isolanti) dalla fuoriuscita di aria e vapore acqueo con conseguente probabile formazione di condensa. • Tenuta al vento: Capacita di un materiale di limitare il passaggio incondizionato di vento per proteggere la struttura sul lato esterno (sottotegola) contro l’ingresso di correnti fredde d’inverno o calde d’estate ad esempio attraverso la camera di ventilazione del pacchetto di copertura. • Traspirabilità degli SMT: Capacita degli schermi e membrane traspiranti di lasciarsi attraversare da vapore acqueo in modo controllato. La traspirabilità e espressa tramite il valore Sd che indica lo Strato d’aria equivalente espresso in metri, che oppone la stessa resistenza al passaggio di vapore del materiale. Maggiore sarà il valore Sd, minore risulterà la traspirabilità del prodotto considerato. CLASSIFICAZIONE SMT Gli SMT sono classificati in base alla loro traspirabilità, alla resistenza meccanica ed alla massa areica. Traspirabilità La trasmissione del vapore acqueo degli SMT e, di conseguenza, la loro funzione viene identificata dal valore Sd (strato d’aria equivalente). Le membrane: si distinguono in altamente traspiranti (Sd ≤0,1 m) e traspiranti (0,1 m Sd ≤ 0,3 m). La loro funzione è quella di smaltire velocemente il vapore e l’umidità presenti sulla superficie esterna dell’isolante termico tramite la camera di ventilazione, proteggere dal vento e costituire uno strato impermeabile sotto la copertura. Vengono applicate sul lato freddo, a diretto contatto con l’isolante. WÜTOP + EURASOL - PROTEZIONE TETTO 3
Scarica file PDF