TELO TRASPIRANTE WÜTOP® 170 confezione 1 rotolo colore grigio antracite/ grigio chiaro note — 2SK - doppio nastro adesivo Art. 0681 001 016 0681 001 018 Dati tecnici: descrizione massa areica resistenza alla trazione allungamento alla rottura resistenza alla lacerazione da chiodo classe di impermeabilità all΄acqua stabilità ai raggi UV permeabilità al vapore valore Sd colonna d'acqua stabilità dimensionale stabilità termica classe di reazione al fuoco flessibilità a bassa temperatura spessore larghezza rotolo lunghezza rotolo area totale del rotolo peso del rotolo collaudo/norma valore 170 g/m² EN 12311-1 long. 330 N/5 cm trasv. 230 N/5 cm EN 12311-1 long. 55% trasv. 80% EN 12310-1 long. 190 N trasv. 230 N EN 1928 - EN 13111 W1 3 mesi EN ISO 12572 ca. 1000 g/m²/24h EN ISO 12572 0,02 m EN 20811 > 280 cm EN 1107-2 < 2% EN 13859-1 da -40 a +80°C EN 13501-1 E EN 1109 -20 °C 0,62 mm 1,5 m 50 m 75 m² ca. 13 kg Avvertenze: • non svolge la funzione di copertura finale del tetto • seguire attentamente le istruzioni di posa • per Wütop 170 (Art. 0681 001 016): l΄impermeabilità e la tenuta al vento sono garantite soltanto se le giunzioni sono sigillate con gli appositi nastri Eurasol® o con adesivo Wütop WRD (Art. 0893 700 115/116) Articoli aggiuntivi: Eurasol® nastro adesivo 60 mm Art. 0992 700 050 Eurasol® MAX nastro adesivo 60 mm Art. 0992 710 160 Eurasol® nastro g. punto chiodo Art. 0875 850 1. Graffatrice manuale Art. 0714 834 Telo da sottotetto altamente traspirante, impermeabile all’acqua, barriera al vento EN 13859-1/2 Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe B Descrizione Guaina traspirante sintetica, antiscivolo, con elevata resistenza allo strappo, composta da tre strati saldati termicamente tra loro Impieghi • per la posa diretta sul lato freddo dell’i- solante termico di coperture inclinate ventilate • per l’impermeabilizzazione di pareti e la protezione delle stesse dall’azione del vento Composizione • strato superiore: tessuto non tessuto in polipropilene (PP), antiscivolo, idrorepellente e stabilizzato ai raggi UV • strato centrale: membrana microporosa aperta alla diffusione del vapore, impermeabile all’acqua • strato inferiore: tessuto non tessuto in polipropilene (PP) Tenuta al vento • nessuna dispersione di calore • risparmio energetico Impermeabilità all’acqua • protezione dell’isolamento termico da infiltrazioni accidentali d’acqua e da agenti atmosferici che potrebbero comprometterne la funzionalità Corretta traspirabilità • elevata permeabilità al vapore acqueo • espulsione dell’umidità in eccesso proveniente dall’interno dell’abitazione • nessuna formazione di condensa nell’isolamento termico, se impiegato in combinazione con freno al vapore utilizzato sul lato interno dell’abitazione Versione 2SK • doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per un΄ottima tenuta ermetica • evita l΄utilizzo di ulteriori nastri adesivi per la sigillatura dei giunti 16 WÜTOP + EURASOL - PROTEZIONE TETTO
Scarica file PDF