SEMIMASCHERA SERIE 4000 PLUS 3M Art. 5M42 51 • semimaschera FFA1P2 R D pronta all’uso, senza manutenzione • idonea per la protezione contro molti gas, vapori organici (punti di ebollizione > 65°C) e da polveri fini (concentrazioni di contaminanti fino a 10 volte il valore TLV) • struttura compatta per non limitare il campo visivo • realizzata in materiale leggero, morbido e ipoallergenico • bardatura ed elastici regolabili • 2 filtri a carboni attivi • valvola di espirazione per ridurre in modo efficace il ca- lore e l’umidità che si accumulano all’interno del facciale durante l’uso • fornita in confezione richiudibile che consente la conservazione della semimaschera in modo pratico e igienico • trova applicazione nella verniciatura a spruzzo, lavorazioni con solventi e resine, bagni galvanici e manutenzione batterie • conforme alla normativa europea EN 405 • DPI di categoria III • peso ca.220g 34 WÜRTH ANTINFORTUNISTICA
Scarica file PDF
Indice