MASCHERA A PIENO FACCIALE VM 175 Avvertenze: • mai manipolare o alterare l’equipaggiamento • la maschera VM175 non fornisce ossigeno • non usare in atmosfere carenti d’ossigeno < al 17% • non usare in aree dove i contaminanti o le loro concentra- zioni sono sconosciute o immediatamente pericolose per la salute. NON usare in serbatoi o altri spazi confinati • assicurarsi che il filtro sia adatto per l’uso desiderato • barba o particolari connotati del viso possono pregiudicare la perfetta tenuta necessaria per la maschera a pieno facciale Articoli aggiuntivi: Art. 0899 175 100 Ottima adattabilità e comfort Il doppio bordo con triplice azione di tenuta garantisce aderenza e protezione sicura a quasi tutte le conformazioni del viso. Il corpo della maschera, in resistente materiale EPDM, assicura un alto livello di comfort anche in caso di uso prolungato. Doppio filtro per una bassa resistenza respiratoria Ampio campo visivo La visiera in policarbonato antiurto con un angolo visivo di 180° senza distorsioni offre un ampio campo visivo Sistema di ventilazione efficiente Il sistema di ventilazione con semimaschera interna separata evita l’appannamento della visiera Bardatura a 5 punti Questa bardatura regolabile consente un utilizzo semplice e veloce Conforme alla normativa europea EN 136 classe 2 con attacco filtri a baionetta Fornita senza filtri DPI di categoria III Campi d’impiego: protezione da polveri, fumi, gas e vapori nella manipolazione di prodotti chimici, industria farmaceutica, manutenzione, agricoltura, autoindustria, trattamento rifiuti, industria alimentare, trattamenti galvanici, edilizia, ecc. utilizzando i filtri adeguati (consultare la tabella per la scelta dei filtri). Custodia VM175 Art. 0899 142 020 Pellicola prottetiva Salviette pulenti VM175 per occhiali Art. 0899 142 001 Art. 0899 102 300 WÜRTH ANTINFORTUNISTICA 35
Scarica file PDF
Indice