Fanaleria ANCORAGGIO DEL CARICO PULIZIA IMPIANTO ELETTRICO ARIA COMPR ABC TM INNESTO GIREVOLE Ø filetto M10 x 1,0 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M10 x 1,0 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M22 x 1,5 M16 x 1,5 M22 x 1,5 M26 x 1,5 chiave [mm] versione Small 18 18 20 Regular 22 28 22 28 Heavy Duty Art. 0885 610 031 0885 610 008 0885 610 032 0885 610 009 0885 610 001 0885 610 002 0885 610 003 0885 610 004 0885 610 007 0885 610 024 0885 610 027 0885 610 030 ABC TM PUSH-IN SENZA FILETTO ABC TM PUSH-IN SENZA FILETTO 90° Ø tubo [mm] 6 x 4 8 x 6 6 x 4 8 x 6 10 x 7 10 x 7,5 10 x 8 12 x 9 15 x 12 16 x 12 versione Small Regular Heavy Duty INTERMEDI DIRITTI Art. 0885 620 109 0885 620 111 0885 620 101 0885 620 102 0885 620 130 0885 620 077 0885 620 104 0885 620 105 0885 620 107 0885 620 108 GAMMA RAUFOSS Ø tubo [mm] 6 x 4 8 x 6 10 x 7,5 10 x 7 10 x 8 12 x 9 12 x 9 15 x 12 16 x 12 versione Regular Heavy Duty Art. 0885 620 001 0885 620 002 0885 620 010 0885 620 011 0885 620 004 0885 620 005 0885 620 065 0885 620 007 0885 620 067 ESTRATTORE ABC TM PER TUBI Ø tubo [mm] 6 x 4 8 x 6 10 x 8 / 10 x 7,5 / 10 x 7 12 x 9 15 x 12 16 x 12 Art. 0885 620 121 0885 620 122 0885 620 124 0885 620 125 0885 620 126 0885 620 127 36 TRAILER - RIMORCHIO A 360° per Ø tubo [mm] 6 x 4 8 x 6 10 x 7,5 10 x 7 10 x 8 12 x 9 15 x 12 16 x 12 Art. 0885 600 205 0885 600 206 0885 620 050 0885 620 051 0885 620 049 0885 600 207 0885 620 052 0885 620 053 RAUFOSS ABC TM ANELLO DI BLOCCAGGIO ROTOLOCK versione 1 Regular Regular Regular Regular Heavy Duty chiave/mm 18 20 22 28 22 Art. 0885 610 012 0885 610 013 0885 610 014 0885 610 017 0885 610 028
Scarica file PDF