RESSA TELONE SISTEMA FRENANTE FISSAGGIO PIANALE DIAGNOSTICA WABCOWüRTH ABC TM PUSH-IN 1 2 Ø[mtmub] o Ø filetto c[mhimav]e dis. 6 x 4 M10 x 1 16 1 6 x 4 M12 x 1,5 18 1 6 x 4 M14 x 1,5 20 2 6 x 4 M16 x 1,5 22 2 6 x 4 M22 x 1,5 28 2 8 x 6 M10 x 1 18 1 8 x 6 M12 x 1,5 18 1 8 x 6 M14 x 1,5 20 1 8 x 6 M16 x 1,5 22 2 Art. 0885 600 048 0885 600 002 0885 600 003 0885 600 004 0885 600 007 0885 600 049 0885 600 012 0885 600 013 0885 600 014 RAUFOSS ABC TM CORPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SERIE ESTRATTORI ABC TM CORTI PROFESSIONALI PER TUBI 8 x 6 M22 x 1,5 28 2 0885 600 017 10 x 8 M10 x 1 0885 620 153 10 x 8 M12 x 1,5 22 1 0885 600 022 10 x 8 M14 x 1,5 20 1 0885 600 023 10 x 8 M16 x 1,5 22 1 0885 600 024 10 x 8 M22 x 1,5 28 2 0885 600 027 10 x 7,5 M22 x 1,5 2 0885 600 008 10 x 7 M16 x 1,5 22 1 0885 600 045 10 x 7,5 M16 x 1,5 20 1 0885 600 029 10 x 7 M12 x 1,5 0885 600 028 12 x 9 M12 x 1,5 22 1 0885 600 042 12 x 9 M14 x 1,5 0885 620 151 12 x 9 M16 x 1,5 22 1 0885 600 044 12 x 9 M22 x 1,5 28 2 0885 600 047 15 x 12 M14 x 1,5 0885 620 154 15 x 12 M16 x 1,5 28 1 0885 600 046 15 x 12 M22 x 1,5 28 1 0885 600 057 16 x 12 M12 x 1,5 0885 620 152 16 x 12 M16 x 1,5 28 1 0885 600 064 16 x 12 M22 x 1,5 28 1 0885 600 067 fig. descrizione versione 1 giunzione diritta Regular 2 giunzione 45° Regular Heavy Duty 3 giunzione 90° Regular Heavy Duty Regular 4 giunzione T Heavy Duty Small 5 giunzione Y Regular 6 giunzione F Regular Heavy Duty 7 giunzione 3 vie Regular Heavy Duty 8 giunzione Arie Regular Heavy Duty 9 giunzione T con staffa Regular 10 giunzione Regular Heavy Duty Art. 0885 620 044 0885 620 054 0885 620 056 0885 620 064 0885 620 066 0885 620 074 0885 620 076 0885 620 077 0885 620 084 0885 620 085 0885 620 086 0885 620 094 0885 620 096 0885 620 144 0885 620 146 0885 620 374 0885 620 134 0885 620 136 Art. 0885 620 229 Contenuto valigetta per Ø tubo 6 x 4 - 1/4” 8 x 6 10 x 8 - 10 x 7,5 - 10 x 7 - 3/8” 12 x 9 - 12 x 8 - 1/2” 14 x 10 15 x 12 16 x 12 - 5/8” Art. 0885 620 230 0885 620 231 0885 620 232 0885 620 233 0885 620 236 0885 620 234 0885 620 235 TRAILER - RIMORCHIO A 360° 37
Scarica file PDF