Fanaleria ANCORAGGIO DEL CARICO PULIZIA IMPIANTO ELETTRICO ARIA COMPR TELONISTICA RIPARAZIONE Kit di riparazione per teloni Art. 0880 60. . Kit 32 pz., varie misure Art. 0880 80. . Kit 10 pz., 500 x 210 mm Fune per teloni Art. 0880 153 0 Ø 6 mm Rullo di pressione a cintura larga Art. 0880 160 033 da 45 mm Gancio a spirale per cavi estensibili Art. 0880 965 SPONDA Rivetto a strappo TL Art. 0944 554 81 Ø 4,8 x lungh. 16 mm Cavallotti a 2 fori T.I.R. Art. 0880 813 37 37 mm Rivetto a strappo a testa piana Art. 5141 560 16 Ø 6,0 x lungh. 16 mm Cavallotti a 2 fori Art. 0880 832 25 mm Corda elastica per teloni Art. 0880 957 Ø 8 mm, da 200 m Corda elastica per teloni Art. 0880 961 Ø 8 mm, da 200 m TELAIO CHASSY Disco abrasivo ARIZONA Ø 150 mm, 21 fori Art. 5506 353 008 grana da 80 Art. 5506 353 012 grana da 120 Disco abrasivo RED PERFECT Ø 150 mm, 21 fori Art. 0581 353 008 grana da 80 Art. 0581 353 012 grana da 120 32 TRAILER - RIMORCHIO A 360° Termosoffiatore HLG 2000 COMPACT Art. 5707 251 1
Scarica file PDF