RESSA TELONE SISTEMA FRENANTE FISSAGGIO PIANALE DIAGNOSTICA WABCOWüRTH TELAIO CHASSY Estrattore a massa per PINPULLER SPOT Art. 0691 500 288 martello scorrevole ripara ammaccature Nastro per mascheratura in carta crespata Art. 0992 340 50 largh. 50 mm, lungh. 50 m Vernice spray per ritocchi Art. 0893 333 105 rosso chassis, da 600 ml Stucco vetroresina VAKU 70 Art. 0892 607 02 da 1,8 kg Stucco poliestere universale VAKU 30 Art. 0892 603 02 da 2 kg Carta per mascheratura in pura cellulosa Art. 0899 200 . Stucco poliestere a spruzzo VAKU 10 Art. 0892 601 01 da 1 l Nastri ECE 104 riflettenti per superfici rigide, veicoli speciali, furgonati, isotermici, ecc., da 50 m Art. 0812 44 71 giallo Art. 0812 44 73 rosso Art. 0812 44 75 bianco per teloni, da 50 m Art. 0812 44 720 giallo Art. 0812 44 740 rosso Art. 0812 44 760 bianco Dischi limiti di velocità Art. 0812 20 1. velocità da 40, 60, 70, 80 o 100 km/h Pannelli posteriori retroriflettenti e fluorescenti ECE 70.01 per motrice Art. 0812 44 841 dimensioni 565 x 132 mm per rimorchio Art. 0812 44 827 dimensioni: 565 x 196 mm TRAILER - RIMORCHIO A 360° 33 SEGNALAZIONE
Scarica file PDF