AVVIAMENTO MOTORE D'EMERGENZA BOOSTER Booster avviatore di emergenza 12 V Per tutti i veicoli 12V fino a 2500 cm 3 diesel • dotato di batterie avviamento di alta qualità • completamente isolato con pinze ergonomiche angolari e cavi altamente flessibili • base di appoggio in gomma • display digitale per il controllo sia dello stato di carica batterie dell’apparecchio che tensione del veicolo da avviare • possibilità di ricarica da presa accendi- sigari (ad.es. per veicoli di assistenza) Potrebbero interessarti anche: ACCESSORI E RICAMBI descrizione fusibile 300A caricatore 220V-2A caricatore 220V-4A (accessorio) cavo accendisigari pinza rossa pinza nera batteria di ricambio 22 Ah dim. 180x75x165H Mantenitore di tensione per sostitu- zione batteria auto 12V Art. 0772 952 0772 951 0772 990 101 0772 955 0772 000 980 0772 000 981 0772 955 120 0772 954 Art. 0772 955 617 Mini booster avviatore 12V per moto Avviatore di emergenza compatto per motocicli 12V • in normali condizioni esterne, può avviare tutte le moto con una tensione di bordo di 12 V • uso di materiali e componenti di alta qualità • prestazioni limitate, piccola batteria agli ioni di litio di ultima generazione • dimensioni compatte, peso ridotto, pratico e molto facile da usare (collegare, accendere, avviare) • indicatore a LED per controllare lo stato di carica dell’apparecchio Art. 0772 040 000 Booster avviatore cargo 12/24v Per tutti i veicoli 12V e veicoli 24V fino a 700 CV • dotato di batterie avviamento di alta qualità • completamente isolato con robuste pinze ergonomiche angolari e cavi altamente flessibili • carrellato con maniglia h100cm e base di appoggio in gomma • voltmetro analogico per il controllo sia dello stato di carica batterie dell’apparecchio che tensione del veicolo da avviare Art. 0772 990 Potrebbero interessarti anche: ACCESSORI E RICAMBI caricatore 220v per booster truck Art. 0772 990 100 fusibile 500A Art. 0772 953 BATTERIE DI RICAMBIO descrizione Art. b2a5ttxer9ia63x21A5h0Hdi)mensioni 0707 772 617 SPECIALE BATTERIA 3
Scarica file PDF