AVVIAMENTO MOTORE D'EMERGENZA BOOSTER Booster avviatore 12V litio ultra-4000 Avviatore di emergenza compatto per veicoli 12V con batterie da 140Ah max • in normali condizioni esterne, può avviare tutti i veicoli con una tensione di bordo di 12 V • uso di materiali e componenti di alta qualità • prestazioni eccellenti grazie alla batteria agli ioni di litio di ultima generazione e con elevata capacità • permettendo di effettuare più avviamenti consecutivi prima di ricaricarlo • permettendo di effettuare più avviamenti consecutivi prima di ricaricarlo Booster avviatore 12V litio PRO-2000 Avviatore di emergenza compatto per auto 12V con batterie da 70Ah max • in normali condizioni esterne, può avviare automobili con una tensione di bordo di 12 V • uso di materiali e componenti di alta qualità • prestazioni ottime grazie alla batteria agli ioni di litio di ultima generazione • dimensioni compatte, peso ridotto, pratico e molto facile da usare (collegare, accendere, avviare) • indicatore a LED per controllare lo stato di carica dell’ap- parecchio lunghezza 33 cm Art. 0772 150 000 Booster avviatore di emergenza 12/24v Per tutti i veicoli 12V e veicoli 24V fino a 300 CV • dotato di batterie avviamento di alta qualità • completamente isolato con robuste pinze ergonomiche angolari e cavi altamente flessibili • base di appoggio in gomma • display digitale per il controllo sia dello stato di carica batterie dell’apparecchio che tensione del veicolo da avviare • possibilità di ricarica da presa accendisigari (ad.es. per veicoli di assistenza) Art. 0772 955 616 2 SPECIALE BATTERIA Art. 0772 070 000 Potrebbero interessarti anche: ACCESSORI E RICAMBI descrizione Art. fusibile 500A 0772 953 caricatore 220V 0772 990 101 cavo accendisigari 0772 955 batterie di ricambio, dim. 180x75x165: 16 Ah (per Art. 0772 960) 0707 772 001 22 Ah (per Art. 0772 955 616) 0772 955 120 mantenitore di tensione per 0772 954 sostituzione batteria auto 12V
Scarica file PDF