PANNELLI ADR 1 2 Art. 0812 219 120 Art. 0812 20 201 Art. 0812 20 510 300 mm 400 mm 300 3 mm • dispositivi neutri, per trasporti ADR 120 mm • pannelli rifrangenti con bordi neri • colore: arancione 400 mm 300 mm PANNELLI ADR CON NUMERI IMBOSSATI 1 2 300 300 mm mm 400 mm 400 mm Art. 0812 219 . Art. 0812 20 223 • dispositivi per trasporti ADR • pannelli rifrangenti con bordi neri • colore: arancione • materiale: inox • l’articolo 0812 20 223 è un pan- nello componibile per benzina o gasolio. Un meccanismo permette di cambiare velocemente dalla dichiarazione benzina a gasolio PANNELLO PORTANUMERI ADR 180 mm 300 mm 400 mm 1 Art. 0812 219 . • pannello ADR con supporti per numeri imbossati intercambiabili • misura numeri: 70 x 118 mm • pannello rifrangente con i bordi neri • colore: arancione • materiale: inox ACCESSORI PER PANNELLI ADR 400 X 300 MM 1 2 81 mm 150 202 mm mm 255 mm 300 300 149 mm mm mm 202 mm 400 mm 400 mm 10 Smaltimento rifiuti Art. 0812 219 110 Art. 0812 219 110 • sulla piastra in alluminio possono essere applicati i contrassegni adesivi 300 x 300 mm • il portapannello è provvisto di un gancio girevole per evitare in caso di ribaltamento la perdita del pannello • spessore: 1 mm
Condividi
Stampa
Indice