Rete di copertura per veicoli cassonati Coperta da trasporto Dati tecnici: dimensioni colore peso (1 pz.) materiale confezione Corda elastica per teloni 200 x 150 cm grigio antracite 990 g tessuto non tessuto (feltro) 1/25 pz. Art. 0880 270 . Art. 0880 350 . • Materiale: pp - polipropilene • Bordi rinforzati: ø fi lo 8 mm • Rete: ø fi lo 6 mm • Dimensione maglia: 100 x 100 mm • Colore: nero • Certificato DEKRA Art. 0880 900 100 Per proteggere le superfici delle merci e i pavimenti da danni e/o sporcizia dovuti a trasporto e mo- vimentazione carico/scarico o allo stoccaggio • orlo cucito su tutto il perimetro • molto resistente, cuciture integrate di rinforzo tipo combi-overlock presenti su tutta la superficie della coperta • grazie alla sua elevata resistenza e alle numerose possibilità di impiego, può essere riutilizzata molte volte • la coperta ha una grammatura stabile di 330 g/m 2 ed è composta al 100% da materiali riciclati • resistente e riutilizzabile • idonea per merci con superfici sensibili e delicate, gli ambienti in cui vengono movimentate, protezione interno veicolo Art. 0880 9. • Copertura in monofilo di polietilene, rivestimento esterno che conferisce alla corda una elevata resistenza all’abrasione Reti, teloni e sicurezza del carico Smaltimento rifiuti 9
Scarica file PDF
Indice