Rete per container Telo multiuso bicolore con occhielli Art. Lunghezza Larghezza Peso per m 2 Colore lato 1/colore lato 2 Materiale 0998 997 115 6 m 4 m 90 g Blu PE - Polietilene 0998 997 116 8 m 5 m 90 g Blu PE - Polietilene Telone per container con corda elastica Art. 0880 300 500 Art. 0880 350 . • con fune laterale rinforzata • materiale: PP - polipropilene • bordi rinforzati: Ø fi lo 8 mm • rete: Ø fi lo 3 mm • dimensione maglia: 45 x 45 mm • certificato DEKRA • Tessuto in polietilene rinforzato • Con bordo rinforzato sui quattro lati con occhielli in alluminio di fissaggio ogni metro • Resistente ai raggi UV Area di applicazione Per la protezione di merce su bancali e macchinari in cantiere, riparazioni d’emergenza, coperture provvisorie, ecc. Art. 0880 230 500 - verde Art. 0880 310 . - verde Art. 0880 400 . - verde Art. 0880 230 451 - rosso • Materiale traspirante e robusto • Materiale: polietilene • Peso: 200 g/m • Alta resistenza allo strappo • Pressati a 5 tonnellate • Compresa corda elastica ø 10 mm • Certificato DEKRA 8 Smaltimento rifiuti
Scarica file PDF
Indice