Pressa service W16P Innesti rapidi a valvola L L1 Tappi in plastica per innesti rapidi a valvola Tappo per innesto femmina Tappo per innesto maschio 1 2 Art. 0866 016 916 La soluzione perfetta per servizi direttamente sul posto e in situa- zioni dove non è possibile avere la corrente elettrica con soli 20 Kg. di peso. La W16P è dotata di una comoda ma - niglia per il trasporto che consente di ef - fettuare riparazioni in posti inaccessibili. È dotata di una spia luminosa con avvisa - tore acustico che indica il raggiungimento del diametro di pressatura impostato. Tutti i componenti sono costruiti in acciaio di alta qualità con uno speciale trattamento protettivo contro la ruggine al fine di ga - rantire una lunga durata. La W16P può essere azionata da una pompa a mano che sprigiona 630 bar di pressione oppure da un moltiplicatore di pressione pneumatico. √ Leggera √ Funzionamento semplice e veloce √ Precisa √ Affidabile Art. 0896 999 32. Art. 0866 901 10. - Fig. 1 Art. 0866 901 11. - Fig. 2 44 Smaltimento rifiuti
Scarica file PDF
Indice