Boccole per raccordi a pressare Longlife EN 857 1SC DN pollici 6 1/4” 8 5/16” 10 3/8” 12 1/2” 16 5/8” 19 3/4” Dimensioni: mm - tolleranza media +.00/-0.2 boccola Art. 0866 011 104 0866 011 105 0866 011 106 0866 011 108 0866 011 110 0866 011 112 Longlife EN 857 2SC DN pollici 6 1/4” 8 5/16” 10 3/8” 12 1/2” 16 5/8” 19 3/4” 25 1” Dimensioni: mm - tolleranza media +.00/-0.2 boccola Art. 0866 011 104 0866 011 105 0866 011 106 0866 011 108 0866 011 110 0866 011 112 0866 011 116 Ø pressatura [mm] 15,1 16,9 19,8 22,6 26,0 30,1 inserto standard standard standard standard standard standard Ø pressatura [mm] 15,5 18,0 20,4 23,2 26,8 30,7 38,6 inserto standard standard standard standard standard standard standard pelatura NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE 1 SC pelatura NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE NO SKIVE 2 SC TUBI OLEODINAMICI WÜRTH SUPERIOR LINE Tubo LONGLIFE 1SC Art. 0866 000 12. Tubo LONGLIFE 2SC Art. 0866 000 13. lubrificazione, MANUTENZIONE MOTORE e oleodinamica Smaltimento rifiuti 45
Scarica file PDF
Indice