GRASSI CARATTERISTICHE GRASSO MULTIUSO ■ Grasso lubrificante dall’aspetto poma - toso di colore ambrato chiaro, eccellente stabilità meccanica ■ Ottima resistenza all’ossidazione, all’invecchiamento ed all’azione dilavan - te dell’acqua ■ Può essere utilizzato nelle più svariate applicazioni: lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento di macchinario industriale, ferroviario, edile. GRASSO GRAFITATO ■ Grasso a base di saponi al litio additivato con grafite e additivi EP ■ Possiede ottime qualità antiusura che lo rendono particolarmente indi - cato per la lubrificazione di cuscinetti, piani di laminatoi, carrelli, snodi, catene. ■ Indicato per temperature fino a 120°C, garantisce una lubrificazione a film secco quando casualmente si supera questa temperature. GRASSO UNIVERSALE T ■ Grasso multiuso EP al sapo per cuscinetti di mozzi ruote, trattori e macchine agricole. ■ Elevata stabilità meccanica mo la fluidificazione e conse olio alle alte temperature di l ■ Alta resistenza all’ossidazi giore durata. ■ Permette intervalli di lubrifi volte meno frequenti ■ Grasso appiccicoso per un nale sul metallo e resistenza BASE NGLI COLORE TEMPERATURE °C ARTICOLO Litio 1,5 – 2 AMBRATO -30 a + 120 > 130 Art. 0893 870 1 – 400 g Art. 0890 400 1 – 600 g Art. 0890 400 2 – 4,5 kg Art. 0890 400 3 – 18 kg Grafite 2 NERO -30 a + 120 > 130 Art. 0893 871 1 – 400 g Art. 0890 401 01 – 600 g Litio / Calcio 2 BLU -20 a + 140 Art. 0893 874 1 – 400 g Art. 0893 874 400 – 400 Art. 0893 874 118 – 18 Art. 0893 874 150 – 50 38 Smaltimento rifiuti
Scarica file PDF
Indice