lubrificazione, MANUTENZIONE MOTORE e oleodinamica TP AGRI one di litio e calcio ingrassatori di a per ridurre al mini - eguente fuoriuscita di lavoro. ione per una mag - ficazione da 3 a 5 GRASSO CUSCINETTI ■ Ideato per i cuscinetti e per gli assemblati dotati di rulli di scivola - mento e per cuscinetti soggetti ad elevate sollecitazioni. ■ Per la lubrificazione generale e per apparecchiature soggette a urti o carichi pesanti, o in presenza di acqua GRASSO WGF ■ Grasso al disolfuro di molibdeno, per condizioni estreme (EP). ■ Il grasso a lunghissima durata con MoS2 è con performance molto elevate ■ Per lubrificare e ingrassare cusci - netti, guide, snodi, alberi scanalati ■ Assicura una lubrificazione d’e - mergenza GRASSO MARINO ■ Grasso semi sintetico con PTFE ■ Ad alte prestazioni per molti punti di lubrificazione di imbarcazioni. ■ Riduce l’attrito e l’usura. ■ Prolunga gli interventi di lubrifica - zione. ■ Ottima resistenza all’ossidazione ■ Ottima protezione contro la corrosione n aderenza eccezio - ad dilavamento Litio Litio / Disolfuro di molibdeno Litio / Calcio + PTFE 2 2 2 GIALLINO NERO BLU -30 a + 120 > 130 -30 a + 130 > 150 -20 a + 140 g 0 g Art. 0893 538 – 1 kg Art. 0893 530 – 1 kg Art. 0893 878 001 – 400 g kg kg Smaltimento rifiuti 39
Scarica file PDF
Indice