Tenditori a cricchetto per interni • A norma EN12195-2 • Con gancio per il fissaggio su rotaie d’ancoraggio con foratura rettangola - re 61 x 13 mm lungh. m 3,5 largh. mm 50 45 STF daN 260 SHF daN 50 LC daN 750 1000 LC daN 1500 2000 Fune ad anello continuo tipo di gancio rotaia Art. 0713 92 31 0713 92 30 Art. 0713 50 . • Materiale poliestere PES • Anello continuo • Coefficiente di sicurezza 1 : 7 • Identificazione portata tramite vari • Colori conformi alle norme CEN • Strisce cucite di indicazione portata • Non danneggia le superfici Nastro di sollevamento con asole Art. 0713 50 5. Art. 0713 50 7. Art. 0713 50 6. • Materiale poliestere PES • A doppio strato con due asole rinforzate • Coefficiente di sicurezza 1 : 7 • Identificazione portata tramite vari • Colori conformi alle norme CEN • Non danneggia le superfici 14 Smaltimento rifiuti
Scarica file PDF
Indice