Tenditori a cricchetto ergonomici • A norma EN12195-2 • Certificato GS • Il tensionamento (azionamento della leva del cricchetto per mettere in tensione l’ancoraggio) verso il basso rende il tenditore ergonomico • Grazie al tendinastro allungato l’o - peratore riesce a mettere in tensione l’ancoraggio con minor affaticamento • Alta forza di pretensionamento stf • Etichetta in materiale antistrappo, interna (vedi foto) lungh. m largh. STF SHF LC daN mm daN daN LC daN 9,5 + 0,5 50 450 50 2500 5000 *tenditore a cricchetto ECO, etichetta esterna cucita sul nastro tipo di gancio uncino Art. 0713 925 105* Tenditori a cricchetto leva lunga ergonomici STF: 500 daN STF: 550 daN • il tensionamento (azionamento della leva del cricchetto per mettere in tensio - ne l’ancoraggio) verso il basso rende il tenditore ergonomico • grazie al tendinastro allungato l’o - peratore riesce a mettere in tensione l’ancoraggio con minor affaticamento • alta forza di pretensionamento STF • etichetta in materiale antistrappo • lunghezza totale tenditore 330 mm • a norma EN12195-2 • certificato GS/TÜV gancio uncino gancio moschettone lungh. [m] largh. STF SHF LC daN [mm] daN daN LC daN tipo di Art. gancio 8,5 + 0,5 7,5 + 0,5 9,5 + 0,5 50 8,5 + 0,5 8,5 + 0,5 7,5 + 0,5 550 500 500 50 550 500 500 2500 5000 sponda uncino moschettone 0713 927 905* 0713 91 112** 0713 91 122** 0713 926 105*** 0713 920 911 0713 91 113 *tenditore a cricchetto ECO, etichetta esterna ** lunghezza totale tenditore 400 mm *** tenditore a cricchetto ECO, etichetta esterna e lunghezza totale tenditore 400 mm Tenditore a cricchetto Art. 0713 920 911 - confezione da 8 pz. gancio sponda etichetta interna ruote dentate doppie Reti, teloni e sicurezza del carico Smaltimento rifiuti 13
Scarica file PDF
Indice