Nozioni generali Un impianto a pannelli radianti è un sistema di riscaldamento a bassa temperatura che rilascia il calore attraverso superfici riscaldate, ad es. attraverso il pavimento. La produzione del calore potrà essere effettuata da qualsiasi sistema di riscaldamento a bassa temperatura per l’acqua calda. Dal momento che nel riscal- damento a pannelli radianti la trasmissione del calore avviene soprattutto per irraggiamento, le temperature del sistema possono essere mantenute molto basse. Il consumo energetico è quindi inferiore rispetto ai sistemi di riscalda- mento tradizionali, con conseguente riduzione delle emissioni e dunque dell’inquinamento ambientale. Il riscaldamento a pavimento consente di impiegare le più moderne tecno- logie di produzione del calore (ad es. caldaie a condensazione, pompe di calore ecc.) garantendo un efficace utilizzo dell’energia che porta quindi ad un notevole risparmio dei costi di gestione. 2,70 m 1,80 m 0,20 m °C 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 Riscaldamento ideale Riscaldamento a pavimento Riscaldamento a radiatori Riscaldamento a soffitto Un particolare vantaggio degli impianti a pannelli radianti consiste nella cosiddetta autoregolazione, che si verifica indipendente - mente dal dispositivo di regolazione per singo- lo ambiente previsto dalla legge. La quantità di energia rilasciata dipende dalla differenza tra la temperatura della superficie riscaldante e quella dell’ambiente. Se la temperatura dell’ambiente si avvicina a quella della super- ficie riscaldante, ad es. attraverso irradiazione solare, il rilascio di calore diminuisce in virtù dell’effetto di autoregolazione. Riscaldamento a pavimento Il comfort ambientale è sinonimo di benesse- re psicofisico e dipende dalla temperatura ambiente e dalla distribuzione uniforme del calore, oltre che dalla velocità e dall’umidità dell’aria e dalla temperatura delle superfici circostanti. La proporzione tra convezione ed irraggiamento durante il rilascio del calore, influenza la maggior parte di questi fattori. La parte di emissione per irraggiamento in caso di riscaldamento a pavimento corrisponde circa al 50% dell’emissione termica totale. Di conseguenza la temperatura media super- ficiale del pavimento e delle pareti risulta superiore alla temperatura ambiente. Rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali la temperatura ambiente potrà quindi essere abbassata di 1-2°C, mantenendo inalterato il comfort ambientale percepito. Un impianto di riscaldamento a pavimento fa percepire il calore in maniera particolarmente gradevole. Dal momento che il riscaldamento a pavimento dispone di una superficie di scambio termico piuttosto estesa, viene a crearsi un clima interno confortevole, mante- nendo comunque bassa la temperatura media dell’impianto di riscaldamento. Sulla base di specifici studi è stata definita la curva ideale di benessere termico dal punto di vista psicofisi - co, in relazione alla distribuzione della tempe- ratura all’interno di un ambiente. Il profilo di temperatura del riscaldamento a pavimento risulta quello più vicino alla curva ideale di benessere termico (vedi schema sopra). Vantaggi degli impianti a pannelli radianti • Ridotti costi di gestione, grazie al risparmio energetico portato dalle minori temperature ambiente possibili • Maggior benessere termico, grazie all’elevata percentuale di riscalda- mento emesso tramite irraggiamento • Minori dispersioni termiche lungo le tubazioni, grazie alle basse tempera- ture del fluido di riscaldamento • Completa disponibilità degli spazi per l’arredo, senza fastidiosi ed ingombranti corpi scaldanti • Possibilità di impiegare temperature operanti molto basse, rendendo quindi ottima la combinazione dell’impianto a pavimento con caldaie a condensazione, pompe di calore ed impianti solari • Nessun trasporto e movimentazione di polvere provocato dalla circola-- zione dell’aria, che può esser causa di allergie e difficoltà respiratorie • Prevenzione dall’insorgere di muffe e dal degrado degli intonaci, provocato da condensa • Effetto di autoregolazione 84 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Scarica file PDF