Semplicità di calcolo E’ sufficiente misurare la luce interna del vano per individuare, con semplicità, le dimensioni esatte del cassetto. Semplici tabelle permettono di calcolare le misure esatte dei cassetti da ordinare. CASSETTO PER GUIDE INVISIBILI CASSETTO INTERNO Imballaggio e tempi di consegna I cassetti standard vengono consegnati in ca. 12 gg lavorativi dalla data d’ordine. Cassetti speciali in ca. 20 gg lavorativi. Per garantire che la qualità dei prodotti arrivi così come è uscita dalla produzione, ogni singola confezione viene imballata con estrema cura. Gli imballaggi che utilizziamo sono molto resistenti e fatti per proteggere il manufatto durante la spedizione. Grass Dynapro & Dynamoov Grass Dynapro & Dynamoov LARGHEZZA : Luce interna mobile - 15 mm PROFONDITÀ : Profondità nominale guida - 10mm LARGHEZZA : Luce interna mobile - 15 mm PROFONDITÀ : Profondità nominale guida + 3 mm Esempio di calcolo misure esterne cassetto con guide Dynapro o Dynamoov per un mobile modulo 600 mm: • Luce interna mobile mm 564 - 15 mm = 549 Larghezza cassetto • Profondità nominale guida mm 500 - 10 mm = 490 Profondità cassetto Economicità Ordinando i nostri cassetti, potrete liberare capacità produttive della Vostra falegnameria e ottimizzare le Vostre risorse. Un esempio? Un cassetto standard in faggio (A 115mm, P 490mm, L 560mm) costa euro 42,44. Pur tralasciando il costo della materia prima, un addetto impiega circa 40 minuti per realizzare un cassetto al costo medio di 40/45 Euro l’ora. Perché spendere tempo prezioso quando potreste riceverli già assemblati, di alta qualità e ad un prezzo vantaggioso? Ordini Andate su: http://jit.hevolus.it Inserite username e password, scegliete tra le numerose opzioni e ordinate direttamente. CASSETTI IN LEGNO SU MISURA 3
Scarica file PDF