CASSETTI IN LEGNO MASSELLO Libertà creativa I cassetti vengono forniti su misura permettendovi di ottimizzare le vostre risorse produttive e di ottenere al tempo stesso prodotti di alta qualità al giusto prezzo. Con i nostri cassetti è garantita la massima libertà creativa! Potete sceglierli tra moltissime combinazioni di modelli, essenze, assemblaggi, fresate: • 4 modelli: per guide invisibili, per cassetti interni, per cassetto sottolavello con taglio sifone centrale, per cassetti con retro rialzato; • numerose essenze faggio evaporato (standard), acero, frassino, larice, abete invecchiato, betulla, ontano, noce americano; • 4 tipi di fresate (per i cassetti interni): a V, C, O e K – Ø 30 mm; • 4 diversi fondi: da 6 mm fissato con graffe (standard), da 6 mm avvitato, da 8 mm fissato con graffe, da 8 mm avvitato; • 4 trattamenti cassetto: verniciato naturale, oliato bianco, oliato/incerato (con due mani di prodotto), grezzo; • 3 tipi di assemblaggio: con spine, a pettine, a coda di rondine. Cassetti assemblati a pettine Nei nostri cassetti standard usiamo l’incastro a pettine, che garantisce un’ottima tenuta, stabilità di forma e un’ottica gradevole degli angoli. La giunzione a pettine è un’antica lavorazione artigianale che garantisce ancora oggi la migliore stabilità. Cassetti assemblati con spine Con le spine l’assemblaggio è invisibile, per un aspetto lineare del cassetto. Cassetti assemblati a coda di rondine I cassetti con incastro a coda di rondine sono adatti per una finitura d’eccellenza. Se si aggiunge un frontale non si nota alcuna differenza con cassetti ad incastro eseguiti manualmente. Qualità Qualità dallo sviluppo fino alla produzione! I nostri severi controlli sulla qualità vi assicurano dei prodotti pregiati in legno massiccio, curati nei minimi dettagli. Così per esempio, nei cassetti soggetti a carichi pesanti nei quali il frontale è particolarmente sollecitato, alla giunzione a pettine aggiungiamo una spina di legno duro per ulteriore sicurezza. 2 CASSETTI IN LEGNO SU MISURA
Scarica file PDF