INDICE Staffaggio Fotovoltaico 1. ZEBRA SOLAR - Ganci per coperture in tegole o coppi 2. ZEBRA SOLAR - Ganci e profili per coperture in lamiera grecata 3. ZEBRA SOLAR - Ganci per coperture in lamiera aggraffata 4. ZEBRA SOLAR - Profili 5. ZEBRA SOLAR - Graffe 6. ZEBRA SOLAR - Triangoli per coperture piane 7. Viti di congiunzione 8. Solar AS 2.1 9. Linea Standard 10. Elementi standardizzati 11. Accessori Pannelli fotovoltaici e inverter 1. Pannelli fotovoltaici 2. Inverter Istruzioni di montaggio 1. Impianto fotovoltaico su un tetto inclinato con tegola 2. Impianto fotovoltaico su un tetto inclinato: lastra ondulato o lamiera grecata 2.1. Fissaggio con viti di congiunzioni 2.2. Fissaggio con “gancio per tetti in lamiera“ 3. Impianto fotovoltaico su tetto inclinato in lamiera grecata 3.1. Montaggio del profilato FMP 3.2. Montaggio del profilato ALU CLICK Composizioni per impianti fotovoltaici 1. Indicazioni preliminari 2. Composizioni per manto di copertura in tegole o coppi 2.1. Composizione 1 : impianto fotovoltaico da 1.5 kW con pannelli in verticale 2.2. Composizione 2 : impianto fotovoltaico da 3.0 kW con pannelli in verticale 2.3. Composizione 3 : impianto fotovoltaico da 4.0 kW con pannelli in verticale 2.4. Composizione 4 : impianto fotovoltaico da 5.0 kW con pannelli in verticale 2.5. Composizione 5 : impianto fotovoltaico da 6.0 kW con pannelli in verticale 2.6. Composizione 6 : impianto fotovoltaico da 1.5 kW con pannelli in orizzontale 2.7. Composizione 7 : impianto fotovoltaico da 3.0 kW con pannelli in orizzontale 2.8. Composizione 8 : impianto fotovoltaico da 4.0 kW con pannelli in orizzontale 2.9. Composizione 9 : impianto fotovoltaico da 5.0 kW con pannelli in orizzontale 2.10. Composizione 10 : impianto fotovoltaico da 6.0 kW con pannelli in orizzontale 3. Composizioni per manto di copertura in lamiera grecata o pannello sandwich 3.1. Composizione 11 : impianto fotovoltaico da 3.0 kW con pannelli in verticale 3.2. Composizione 12 : impianto fotovoltaico da 3.0 kW con pannelli in orizzontale 2 GAMMA FOTOVOLTAICO PER COPERTURE INCLINATE pag. 5 pag. 8 pag. 12 pag. 13 pag. 18 pag. 20 pag. 22 pag. 25 pag. 38 pag. 40 pag. 46 pag. 57 pag. 61 pag. 65 pag. 67 pag. 67 pag. 68 pag. 68 pag. 70 pag. 72 pag. 74 pag. 76 pag. 78 pag. 80 pag. 82 pag. 84 pag. 86 pag. 88 pag. 90 pag. 92 pag. 93
Scarica file PDF