Accessori Ariticoli aggiuntivi: Ariticoli per il lavaggio a macchina: 1 2 Spazzole per il lavaggio a mano: 1 2 fig. descrizione Idropulitrice ad alta pressione 1 HPC 170. Design verticale con avvolgitubo integrato nel corpo macchina Lancia Idrospazzola. Pressione d’esercizio fino 2 a 200 bar e portata d’acqua fino a 15 litri al minuto. Art 0701 172 0701 170 015 3 4 5 6 Manici per il lavaggio a mano 7 8 9 fig. descrizione Art 1 spazzola con passaggio acqua e bordo in gomma, snodata, 150 x 250 mm 0891 350 100 2 spazzola con passaggio acqua e bordo in gomma, 70 x 270 mm 0891 350 201 3 spazzola con passaggio acqua e bordo gomma, 0891 350 202 80 x 400 mm 4 spazzola a mano con passaggio acqua e adattatore, 47 x 287 mm 0891 350 204 5 WIPE-N-SHINE tergivetro con manico 350 mm 0891 350 205 6 WIPE-N-SHINE tergivetro con presa prolunga 450 mm 0891 350 206 7 manico in alluminio con passaggio acqua 1560 mm 0891 350 103 8 prolunga telescopica in alluminio con passaggio 0891 350 104 acqua 1600 - 2750 mm 9 manico ergonomico in alluminio 1500 mm 0891 350 210 56 GAMMA FOTOVOLTAICO PER COPERTURE INCLINATE
Scarica file PDF