CONTATORE MONOFASE SMART Art. 9501 016 110 Controllo remoto dei consumi con possibilità di controllare i carichi tramite scenari con altri disposi- tivi (es. Smart Plug) attraverso la App dedicata • Corrente nominale: 5A • Corrente massima: 80A • Tensione nominale: 110V o 230Vac • Tensione di lavoro: da 85 a 275 Vac • Protocollo di trasmissione: Wi-Fi 2.4 GHz • Dimensioni: 36X100X65 mm (HxPxL) Area di applicazione Installazioni elettriche 126 WÜRTH TERMOTECNICA
Scarica file PDF