Riscaldamento a pavimento COLLETTORE RIVER-PLUS Campi d’impiego: • per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento e raf- frescamento a pannelli radianti ritorno mandata Caratteristiche: • collettore da 1” in ottone nichelato premontato, preisolato e completo di: - collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti - collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatiz- zabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5) - n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2” - n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M - n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore - n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm • ingressi collettore di mandata e di ritorno 1” F • filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4” Eurokonus • interasse derivazioni 50 mm • filettature a norma ISO 228 • temperatura d’esercizio 15-80°C; pressione max. d’esercizio 6 bar River - Plus a 2 vie a 3 vie a 4 vie a 5 vie a 6 vie a 7 vie a 8 vie a 9 vie a 10 vie a 11 vie a 12 vie a 13 vie misura 1” dimensione L x H x P [mm] 155 x 340 x 65 205 x 340 x 65 255 x 340 x 65 305 x 340 x 65 355 x 340 x 65 405 x 340 x 65 455 x 340 x 65 505 x 340 x 65 555 x 340 x 65 605 x 340 x 65 655 x 340 x 65 705 x 340 x 65 peso [g] 2.535 3.010 3.490 3.965 4.440 4.920 5.395 5.875 6.350 6.830 7.305 7.780 lungh. cassetta consigliata [mm] 500 500 600 600 700 700 850 850 850 1000 1000 1000 Art. 0878 901 102 0878 901 103 0878 901 104 0878 901 105 0878 901 106 0878 901 107 0878 901 108 0878 901 109 0878 901 110 0878 901 111 0878 901 112 0878 901 113 Consiglio: per facilitare l’attacco dei singoli tubi dei circuiti alle derivazioni (vie) del colletto - re superiore, allentare le viti della staffa che lo sostiene e ruotare leggermente la barra verso l’interno. N.B.! In caso di scelta di valvole a squadra, sfalsare il collettore superiore di una via rispetto a quello inferiore per consentire il collegamento dei tubi di alimentazione alle valvole stesse (vedi immagine alla pagina precedente) Vantaggi: • collettore fornito premontato e preisolato , evitando quindi fastidiosi e scomodi montaggi di successivi gusci isolanti • utilizzabile sia in riscaldamento che in raffrescamento, in quanto l’isolazione limita le dispersioni termi- che in inverno ed evita la formazione di condensa sul collettore in estate • grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezzeinter - ne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm) • disponibile da 2 fino a 13 vie • possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro • blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consenti - re il migliore posizionamento della valvola di sfiato in caso di installazio - ne del collettore non perfettamente verticale L P H Abbinare sempre una delle seguenti coppie di valvole: Coppia valvole a sfera diritte 1” Art. 0878 901 650 Coppia valvole a sfera a squadra 1” Art. 0878 901 651 WÜRTH TERMOTECNICA 57
Scarica file PDF