ASSY ® 4 CUT CS TESTA PIANA SVASATA, FI, RW, ACC. ZINC. BIANCO Vite a filetto intero con testa piana svasata e punta scanalata per il fissaggio di giunzioni acciaio-legno su laminato nella costruzione di mobili, arredamenti di case e ne- gozi. E’ idonea per applicazioni in ambienti interni. Certificato: ETA 11/0190 Valutazione Tecnica Europea dh d lg l Impronta RW Testa piana svasata Applicazione: Filetto intero Filetto asimmetrico ad elevate prestazioni Punta con calotte alesatrici Acciaio temprato diametro nominale d [mm] 3,5 lunghezza l [mm] 16 20 25 30 Esempi d’applicazione lunghezza filetto lg [mm] 13 17 22 25 diametro testa dh [mm] 6,9 impronta RW RW20 Art. 0151 203 516 0151 203 520 0151 203 525 0151 203 530 68 Brochure tecnica assy 4
Scarica file PDF