ELMETTO PRO-TEK colore rosso bianco giallo blu Accessori e ricambi: Art. 0899 200 260 0899 200 261 0899 200 262 0899 200 263 • calotta in PE con fori di aerazione • con fori laterali per l’inserimento delle cuffie antirumore per elmetto • la bardatura interna a 6 bande in tessuto garantisce il massimo comfort • con fascia antisudore frontale • sistema EASYCLIK per una regolazio- ne facile e veloce con una sola mano • taglia regolabile da 53 a 62 cm • peso: - 396 g (senza occhiale) - 430 g (con occhiale) • con occhiale di protezione (conforme alla EN 166) in policarbonato trasparente incorporato • ponte nasale dell’occhiale in morbida gomma • possibilità di collegare la bardatura sottogola a 4 attacchi e chiusura rapida (Art. 0899 200 265), obbligatoria per lavori in quota • disponibile in 4 colori • conforme alla normativa EN 397 e EN 166 • DPI di categoria II Kit occhiale policarbonato trasparente EN 166F Art. 0899 200 130 Bardatura sottogola, nera Art. 0899 200 265 Fascia antisudore, beige Art. 0899 200 266 ELMETTO PRO-TEK PER ELETTRICISTI Avvertenze: Rispettare rigorosamente le normative per lavori sotto tensione. Art. 0899 200 123 • elmetto isolante con calotta in PE senza fori di aerazione • isolamento contro tensioni fino a 440V AC (EN397) e 1000V AC 1500V DC (EN 50365) • marcatura attesta l’idoneità per lavori sotto tensione • stesse caratteristiche dell’elmetto Pro-Tek • peso: 398 g • senza occhiale di protezione incorporato • colore: bianco • conforme alla normativa EN 397 e EN 50365 • DPI di categoria III 4 WÜRTH ANTINFORTUNISTICA
Scarica file PDF
Indice