FILTRI PER HM 175 E VM 175 1 2 3 4 5 6 7 8 Conformi alle normative europee EN 14387 (filtri antigas e combinati) e EN 143 (filtri antipolvere) • con attacco a baionetta • compatibili solo con la semimaschera HM175 e la maschera a pieno facciale VM175 I limiti di utilizzo dei filtri per protezione polveri, gas e vapori sono i seguenti: Classe 1: per concentrazioni di gas e vapori fino a 1.000 ppm Classe 2: per concentrazioni di gas e vapori fino a 5.000 ppm codice colore tipo filtro contaminanti Attenzione: marrone A gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione >65°C grigio B gas e vapori inorganici, cloro, idrogeno, solforato, acido cianidrico giallo E anidride solforosa, acido cloridrico verde K ammoniaca e derivati organici dell’ammoniaca rosso Hg1) vapori di mercurio bianco P particelle 1) i filtri Hg possono essere utilizzati solo per un massimo di 50 ore secondo EN 14387 Non sono adatti per impieghi in luoghi con presenza di anidride carbonica, metano e sostanze inodori. Non utilizzare i dispositivi filtranti in atmosfera con carenza di ossigeno (<17%) - in ambienti scarsamente ventilati o confinati • assicurarsi che il filtro sia adatto per l’uso desiderato (consultare la sds del preparato chimico sezione 8, 8.2) fig. tipo di filtro codice colore impiego Art. 1 A2 gas e vapori di composti organici (con punto di ebollizione > 65°C )– classe 2 0899 175 010 • verniciatura a spruzzo per soluzioni ad alta capacità di assorbimento 2 A2P3 RD combinato vapori organici e gas (punto di ebollizione >65°C) – classe 2 e polveri (vedi P3 R) 0899 175 011 • verniciatura a spruzzo altamente velenose e sostanze cancerogene 3 ABEK1 combinato vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, - classe 1 0899 175 012 • uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, metilammina 4 ABEK1HgP3 RD combinato vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, - classe 1, vapori di mercurio e polveri (vedi P3 R) 0899 175 013 • uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, metilammina, contro sostanze tossiche e cancerogene, contro particelle solide e liquide 5 P2 R polveri fino a 10 volte il valore massimo di esposizione TLV. Con la maschera a pieno facciale fino a 15 volte il TLV • come prefiltro per particelle per filtri gas A2, ABEK1. Per particelle solide e liquide 0899 175 014 6 ABEK2HgP3 RD combinato vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, - classe 2, vapori di mercurio e polveri (vedi P3 R) 0899 175 101* • uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, metilammina, contro sostanze tossiche e cancerogene, contro particelle solide e liquide. *Utilizzare solo con VM175 7 P3 R polveri fino a 30 volte il valore massimo di esposizione TLV. Con la maschera a pieno facciale fino a 400 volte il TLV • contro particelle solide e liquide di sostanze tossiche, altamente tossiche e cancerogene 0899 175 016 8 portafiltro da applicare durante l’utilizzo del prefiltro P2 R Art. 0899 173 014 con i filtri per gas. 0899 175 015 Avvertenze: Il prefiltro P2 R, Art. 0899 175 014, e il portafiltro, Art. 0899 175 015, sono idonei esclusivamente per filtri gas A2 Art. 0899 175 010 e ABEK1 Art. 0899 175 012. I respiratori a filtro non forniscono ossigeno. WÜRTH ANTINFORTUNISTICA 37
Scarica file PDF
Indice