SOFTWARE WÜRTH CONNECTIONS www.wuerth.it/softwarecarpenteria Il software è completamente gratuito e scaricabile dal sito internet alla pagina: www.wuerth.it/softwarecarpenteria Würth presenta il nuovo programma di calcolo per i solai collaboranti legno-calcestruzzo con connettori ASSY PLUS VG, calcolati secondo la norma italiana NTC 2018 ed in accordo con l’approvazione tecnica europea ETA 13/0029. La sua interfaccia semplice ed intuitiva rappresenta un importante supporto alla progettazione delle strutture miste legnocalcestruzzo, ottenendo una soluzione immediata e la possibilità di stampare una relazione tecnica completa di calcoli da normativa ed uno schema di posa in opera delle viti, utile per l’esecuzione del lavoro in cantiere. Software Würth Connections Solaio collaborante legno-calcestruzzo ETA 11/0190 ETA 13/0029 Relazione di calcolo e schema di posa delle viti in formato editabile word Würth Connections Solaio collaborante legno-calcestruzzo RELAZIONE DI CALCOLO - SOLAIO COLLABORANTE LEGNO-CALCESTRUZZO DATI DEL PROGETTO Nome del solaio Data Cliente Cantiere Progettista Norma di calcolo ETA di riferimento GEOMETRIA Travi del solaio Materiale Base Altezza Luce netta tra gli appoggi Lunghezza appoggio Luce di calcolo Interasse delle travi Tavolato Materiale Tipologia Spessore Soletta in calcestruzzo Classe di resistenza Larghezza collaborante Spessore Larghezza del dente Solaio 1 19/01/2017 NTC 2008 ETA 13/0029 - Self-tapping screws for use in wood-concrete slab kits Lamellare omogeneo GL24h btr = 120 mm htr = 200 mm Lnet = 5000 mm La = 100 mm Lcalc = 5067 mm itr = 600 mm Massiccio di conifera C24 Continuo s = 20 mm C25/30 - Rck 30 bCLS = 600 mm hCLS = 50 mm b1,CLS = - mm RISULTATI SINTETICI Tipo di connettore scelto Codice articolo Numero totale di viti per trave Angolo di inserimento Spaziatura Passo 1 Passo 2 Passo 3 ASSY PLUS VG TC - 8 x 330 0165 38 330 20 Angolo a 45° P1 = 180 mm P2 = 270 mm P3 = 540 mm Würth Srl Via Stazione, 51 - 39044 Egna (BZ) Tel. Ufficio tecnico +39 0471 828 700 www.wuerth.it ufficiotecnico@wuerth.it Pagina 1 di 4 Software sviluppato da Würth Connections Solaio collaborante legno-calcestruzzo SCHEMA DI POSA - SOLAIO COLLABORANTE LEGNO-CALCESTRUZZO DATI DEL PROGETTO Nome del solaio Cantiere GEOMETRIA Travi del solaio Materiale Base Altezza Luce netta tra gli appoggi Lunghezza appoggio Interasse delle travi CONNETTORI Tipo di connettore Codice articolo Numero totale viti Angolo di inserimento Solaio 1 Lamellare omogeneo GL24h btr = 120 mm htr = 200 mm Lnet = 5000 mm La = 100 mm itr = 600 mm ASSY PLUS VG TC - 8 x 330 0165 38 330 20 Angolo a 45° Cliente Data 19/01/2017 Tavolato Materiale Tipologia Spessore Soletta in calcestruzzo Classe di resistenza Spessore Massiccio di conifera C24 Continuo s = 20 mm C25/30 - Rck 30 hCLS = 50 mm Lunghezza infissione nel cls LCLS = 50 mm Passo 1 P1 = 180 mm Passo 2 P2 = 270 mm Passo 3 P3 = 540 mm Note 1. Le travi devono essere puntellate in fase di getto. 2. Würth Srl dichiara espressamente, e lʼutente ne prende atto, che i risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo sono di carattere puramente indicativo. L'utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. Würth Srl non presta alcuna garanzia nei confronti dell'utente in merito ai risultati che possono essere ottenuti con l'uso del presente software, ovvero in merito allʼaffidabilità di ogni informazione o dato ottenuto dall'utente per il tramite del software. Würth Srl Via Stazione, 51 - 39044 Egna (BZ) Tel. Ufficio tecnico +39 0471 828 700 www.wuerth.it ufficiotecnico@wuerth.it Software sviluppato da VITI STRUTTURALI ASSY 5
Scarica file PDF