VERNICI IN LATTA Fondo Roststop Protezione attiva per superfici metalliche Caratteristiche: • Protezione contro la corrosione • Conforme alla DIN EN ISO 12944 categoria di corrosione C3 • Resistente ad acqua, acqua salmastra e agenti chimici • Per brevi periodi resiste fino a temperature di 120 °C • Conforme VOC Contenuto [ml] 750 Art. 0890 191 Colore Marrone rossiccio Vernice Anticorrosione Zinco 300 Rivestimento protettivo contro la corrosione Caratteristiche: • Ottime proprietà anticorrosive • Resiste a temperature fino a 300 °C • Verniciabile con vernici a base acrilica Contenuto [ml] 500 Art. 0892 200 Colore Argento Vernici spray Prodotti specifici Stucchi 6 PRODOTTI PER VERNICIATURA
Scarica file PDF