VERNICI IN LATTA FONDI 2K Fondo Universale 2K Fondo bicomponente con buona stendibilità ed elevato potere riempitivo (fino a 100 µ m) e buona protezione dalla corrosione Caratteristiche: • Possibilità di creare strati ad alto spessore • Applicabile bagnato su bagnato • Elevata versatilità di utilizzo • Conforme VOC Contenuto [Kg] 5 Art. 5866 103 105 Colori disponibili FC0006 - Grigio chiaro Fondo Epossidico 2K Fondo di elevatissima qualità Resistente agli agenti chimici, ottima adesione sul substrato, eleva- tissima protezione contro la corrosione e potere di riempimento Caratteristiche: • Ottime proprietà isolanti (effetto barriera) • Ideale per Alluminio • Indicato per rivestimenti di elevato spessore • Resistente agli agenti chimici • Elevatissima protezione dalla corrosione • Conforme VOC Contenuto [Kg] 5 Art. 5866 104 105 Colori disponibili FC0006 - Grigio chiaro Vernici spray Prodotti specifici 2K-HS FONDO 4:1 Fondo riempitivo acrilico bicomponente alto solido Caratteristiche: • Asciugatura Rapida • Strati spessi fino a 300 m • Applicabile bagnato su bagnato • Facile da carteggiare • Conforme VOC Contenuto [Kg] 3 3 Art. 0821 101 016 0821 101 145 Colori disponibili Grigio chiaro (RAL 7035) Grigio scuro (RAL 7011) PRODOTTI PER VERNICIATURA 7 Stucchi
Scarica file PDF