Vernici in latta GAMMA DI STUCCHI VAKU Lo stucco giusto per ogni necessità VAKU 10 Stucco fine grigio per applicazioni a spruzzo Art. 0892 601 01 1 L Ferro/Acciaio Alluminio Legno Superfici zincate Vetroresina Plastica VAKU 20 Stucco fine bianco rasante per piccoli interventi e per fin Art. 0892 602 01 1 Kg Art. 0892 602 02 2 Kg Ferro/Acciaio Alluminio Legno Superfici zincate Vetroresina Plastica VAKU 30 Stucco fine beige stucco universale Art. 0892 603 01 900 gr Art. 0892 603 02 2 Kg Ferro/Acciaio Alluminio Legno Superfici zincate Vetroresina Plastica Quando usare uno stucco fine? Gli stucchi fini sono carattarizzati da una microporosità con pori di dimensioni microscopiche e permettono di ottenere una superfice completamente liscia. È ideale per finiture e fornisce una base ideale per una successiva fase di verniciatura. Vernici spray Prodotti specifici VAKU 70 Stucco in fibra di vetro Art. 0892 607 02 1.8 Kg VAKU 80 Resina per riparazioni da usare insieme al VAKU 90 Art. 0892 608 01 1 Kg VAKU 90 Fibra di rinforzo Da usare insieme al VAKU 80 Art. 0892 609 01 Ferro/Acciaio Alluminio Legno Superfici zincate Vetroresina Plastica Ferro/Acciaio Alluminio Legno Superfici zincate Vetroresina Plastica Quando usare uno stucco in fibra di vetro? Gli stucchi rinforzati con fibra di vetro sono ideali come riempitivi rinforzati per riparazioni estese. Rispetto agli stucchi riempitivi classici hanno un'elasticità mag- giore e una maggiore resistenza alla rottura. Oltre allo stucco già rinforzato è possibile acquistare un sistema di resina e fibra in vetro da miscelare per una riparazione ad elevata resistenza meccanica. Ferro/Acciaio Alluminio Legno Superfici zincate Vetroresina Plastica PRODOTTI PER VERNICIATURA 25 STUCCHI
Scarica file PDF