0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/006362 COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI per tubo Ø pollici mm 3/8” 1/2" 3/4" 1” 1 “1/4 1” 1/2 2” 2” 1/2 3” 4” 16 - 20 20 - 24 25 - 30 32 - 36 38 - 44 46 - 50 58 - 62 74 - 80 84 - 89 112 - 118 misure/mm collare largh. x spess. vite di congiunz. Ø x lungh. 20 x 2,0 M8 x 80 30 x 2,5 M10 x 100 tassello Art. Ø x lungh. 10 x 60 con bordino 12 x 60 senza bordino 0546 901 01 0546 901 02 0546 901 03 0546 901 04 0546 901 05 0546 901 06 0546 901 07 0546 901 08 0546 901 09 0546 901 10 zincato bianco inox A2 per tubo Ø pollici mm 3/8” 16 - 20 1/2" 20 - 24 3/4" 25 - 30 1” 32 - 36 1 “1/4 38 - 44 1” 1/2 46 - 50 2” 58 - 62 dado collare saldato largh. x spess./mm M8 20 x 2,0 zincato bianco Art. 0543 902 01 0543 902 02 0543 902 03 0543 902 04 0543 902 05 0543 902 06 0543 902 07 inox A2 Art. 0543 902 001 0543 902 002 0543 902 003 0543 902 004 0543 902 005 0543 902 006 0543 902 007 Dati tecnici: carico max./N pollici trazione taglio fig.1 fig.2 3/8” 3000 1500 1/2" 3000 1500 3/4" 3000 1500 1” 3000 1500 1” 1/4 3000 1500 1” 1/2 3000 1500 2” 3000 1500 2” 1/2 3500 1500 3” 3500 1500 4” 3500 1500 (1 N ≈ 0,1 kg) *in calcestruzzo ≥ C20/25 carico max./N* trazione taglio fig.3 900 fig.4 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1400 700 1400 700 1400 700 86 VARIFIX Collari Completi di minuteria e tasselli Campi d'impiego: • per impianti di distribuzione acqua, gas, riscaldamento, acque di scarico, ecc. Vantaggi: • elevata resistenza a torsione e maggiore sicurezza grazie al dado saldato a 4 punti, rispetto ai classici 2 punti di saldatura di altri prodotti sul mercato Caratteristiche: • in acciaio zincato bianco 8 micron (+/- 2 micron) • completo di tassello in nylon W-MR, vite di congiunzione, controdado e viti M6 x 20 mm con testa esagonale ed intaglio combinato Collari • in acciaio zincato bianco o in acciaio inox A2 (AISI 304) • completo di viti M6 x 20 mm con testa esagonale ed intaglio combinato fig. 1 fig.3 fig. 2 fig.4
Scarica file PDF
Indice