VARIFIX ® - PROFILATO A C DOPPIO 41/86 CON FORI H F B ö L LB 1 H t LL 1 B A LA 1 1 2 spessore t lunghezza L confezione [mm] [m] n. profilati [m] 3 2 6 2 6 1 6 * Per ordinare, contattare ufficio Vendite Würth peso al metro [g] 4010 Art. 0862 001 300 0862 001 305* Altre dimensioni: larghezza B [mm] altezza H [mm] 41 86 apertura B ö [mm] 22 piega H F [mm] 7,5 Ø LB 1 [mm] ≥ 12,5 foro verticale lungh. LL 1 interasse LA 1 [mm] [mm] 42 100 Attenzione! In fase d’ordine i quantitativi e i prezzi sono da ritenersi al metro. Facilmente abbinabile ad elementi di giunzione, accessori e collari In acciaio (S320GD) zincato Sendzimir (Z140 g/m 2 ) min. 10 µm Fori verticali per il passaggio di barre filettate fino a M12 (1) Fianchi centrali con fori rettangolari per fissare l’elemento di giunzione (uno per lato) o un profilato a C 41/22 o 41/41 (2) tramite bulloneria M10 o M12 Geometria particolare e connessione a clinciatura • senza punti di saldatura che potrebbero arrugginirsi • fori perfettamente in linea Munito di dentini alta resistenza allo slittamento Soluzione esteticamente gradevole senza angoli taglienti applicando i tappi terminali Misurazione e taglio agevolato grazie alla scala graduatoria Profili di insonorizzazione applicabili Carichi elevati grazie alla particolare geometria Documentazione resistenza al fuoco MFPA 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009152 10 VARIFIX Profilati a C
Scarica file PDF
Indice