VARIFIX ® - GIUNTO A CERNIERA PIATTO Regolabile a qualsiasi angola- zione da 0° a 180° In acciaio con rivestimento zinco lamellare Delta Tone 9000 Campi d’impiego: • per la realizzazione di giunzioni ad angolo tra due profilati • adatto per la costruzione di mensole B L E H A T C D B L H C A T D modello con fori con asole per AB HT C DL profilato [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] E [mm] tutti 41 115 23,2 62,5 4 196 23,4 40 13 70,4 42 80 55 x 14 — Art. 0862 005 190 0862 005 191 VARIFIX ® - GIUNTO A CERNIERA VARIO B H LT C A Regolabile a qualsiasi angolazio- ne da 0°a 90° In acciaio zincato bianco o a caldo Campi d’impiego: • per la realizzazione di giunzioni ad angolo • giunzione tra due profilati: a ciascuno degli elementi ad U può essere fissato un profilato • giunzione tra il supporto ed un profilato oppure una barra filettata: una U può essere fissata tramite ancorante (a pavi- mento, soffitto o parete) mentre all’altra U possono essere fissati un profilato o una barra filettata per viti o A B C H T L zincato bianco A2K barre filettate [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Art. M12 65 55 4 13 0862 005 181 40 74 M16 75 62 6 18 0862 005 183 zincato a caldo TZN Art. 0862 005 180 0862 005 182 40 VARIFIX Elementi di giunzione 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009191
Scarica file PDF
Indice