VARIFIX ® - ANGOLO SUPERIORE A L 1 A T L 3 L 2 per profilato 26 x 18 26 x 26 28 x 28 36 x 36 41 x 22 41 x 41 41 x 44 41 x 62 41 x 86 41 x 128 A [mm] 86 T [mm] 5 L 1 [mm] 9 x 30 L 2 [mm] 9 x 25 L 3 [mm] 9 x 30 Art. 0862 005 070 106 6 11 x 30 11 x 25 11 x 50 0862 005 071 VARIFIX ® - ANGOLO INTERNO B A A L 1 T L 2 per profilato 26 x 18 26 x 26 28 x 28 36 x 36 41 x 22 41 x 41 41 x 44 41 x 62 41 x 86 41 x 128 A [mm] 100 B [mm] 27 35 T [mm] 3 L 1 [mm] 9 11 L[m 2 m] Art. 9 x 20 0862 005 050 11 x 25 0862 005 051 150 4 40 13 13 x 25 0862 005 052 Per la realizzazione di giunzioni di profilati a C (collegamenti lon - gitudinali, trasversali e diagonali) In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: • per creare un angolo con due profilati Per la realizzazione di giunzioni di profilati a C (collegamenti lon - gitudinali, trasversali e diagonali) In acciaio strutturale 1.0037 (S235JR) zincato bianco (min. 5 µm) Campi d’impiego: • per creare un angolo con due profilati 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009184 36 VARIFIX Elementi di giunzione
Scarica file PDF
Indice