VARIFIX ® - ELEMENTO DI GIUNZIONE PER PROFILATI A C DOPPI 41/86 L 1 H p LA 1 B p B t 1 RL In acciaio strutturale 1.0244 zincato Sendzimir Campi d’impiego: Per la realizzazione di giunzioni resistenti e sicure di profilati tramite abbinamento alla vite testa martello STANDARDFIX con fori in linea con i fori ai fianchi del profilato utilizzo in coppia un elemento di giunzione per ogni fian- co del profilato per profilato doppio 41/86 B 1 [mm] 70 H p [mm] 21 B p [mm] 35 t 1 [mm] 3 RL [mm] 18 LA 1 [mm] 100 lunghezza 0,5 m Art. 0862 006 150 lunghezza 1 m Art. 0862 006 152 VARIFIX ® - ELEMENTO DI GIUNZIONE PER PROFILATI A C DOPPI 41/128 H p B p B t 1 L 1 LA 1 RL In acciaio strutturale 1.0244 zincato Sendzimir Campi d’impiego: Per la realizzazione di giunzioni resistenti e sicure di profilati tramite abbinamento alla vite testa martello STANDARDFIX con fori in linea con i fori ai fianchi del profilato utilizzo in coppia un elemento di giunzione per ogni fian- co del profilato per profilato doppio 41/128 B 1 [mm] 110 H p [mm] 21 B p [mm] 77 t 1 [mm] 3 RL [mm] 18 LA 1 [mm] 100 lunghezza 0,5 m Art. 0862 006 160 lunghezza 1 m Art. 0862 006 162 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009174 26 VARIFIX Elementi di giunzione
Scarica file PDF
Indice