SISTEMA VARIFIX ® - MENSOLE MENSOLA 26/18 40 9 20 120 75 X 29,5 • mensola per fissaggio a muro di tuba- zioni, canaline elettriche, macchinari leggeri e simili • in acciaio zincato bianco • gli accessori sono uguali a quelli del profilato 26/18 • completa di tappi di chiusura mensola q lunghezza nominale lunghezza effettiva X [mm] 200 300 [mm] 204 304 kN [m] 1,55 0,69 MENSOLA 36/36 4 18 26 11,5 F 1 kN 0,31 0,21 carico F 1 F 2 F 2 carico massimo kN kN 0,15 0,15 0,10 0,10 F 3 F 3 F 3 Art. kN 0,10 0862 009 001 0,07 0862 009 002 40 13 120 75 8 20 X 29,5 • mensola per fissaggio a muro di tuba- zioni, canaline elettriche, macchinari e simili • in acciaio zincato bianco • gli accessori sono uguali a quelli del profilato 36/36 • completa di tappi di chiusura 11,5 36 36 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/009156 mensola q lunghezza nominale lunghezza effettiva X [mm] [mm] 200 208 300 308 400 408 500 508 600 608 (1kN ~ = 100 kg.) kN [m] 15,48 6,88 3,87 2,48 1,72 20 VARIFIX Mensole F 1 kN 3,10 2,06 1,55 1,24 1,03 carico F 1 F 2 F 2 carico massimo kN kN 1,55 1,55 1,03 1,03 0,77 0,77 0,62 0,62 0,52 0,52 F 3 F 3 F 3 Art. kN 1,03 0862 009 019 0,69 0862 009 020 0,52 0862 009 021 0,41 0862 009 022 0,34 0862 009 023
Scarica file PDF
Indice