COLLARI EXTRA PESANTI Ø/mm tubo collare esterno interno 63 66 75 78 90 93 110 113 125 128 140 143 160 163 collare largh. x spess. 30 x 2,5 misure/mm vite di viti di tassello Art. congiunz. chiusura Ø x lungh. Ø x lungh. Ø x lungh. M10 x 100 M6 x 20 12 x 60 senza bordino 0546 905 63 0546 905 75 0546 905 90 0546 905 110 0546 905 125 0546 905 140 0546 905 160 Dati tecnici: Ø/mm 63 75 90 110 125 140 160 carico max./N* trazione taglio fig.1 fig.2 1800 700 1800 700 1800 700 1800 700 1800 700 1800 700 1800 700 (1 N ≈ 0,1 kg) * in calcestruzzo ≥ C20/25 fig. 1 fig. 2 PROFILO 10 3 30 RZ596a Per tubazioni di scarico Campi d'impiego: • per impianti di tubazioni di scarico in polietilene, PP e PVC Vantaggi: • grazie al diametro interno del collare maggiori del diametro esterno del tubo è garantito lo spazio necessario per la naturale dilatazione Caratteristiche: • in acciaio zincato bianco 8 micron (+/-2 micron) • completi di tassello in nylon W-MR, vite di congiunzione con impronta a chiave, controdado e viti di chiusura con testa esagonale ed intaglio combinato Art. 0546 905 001 Antivibrante ed insonorizzante per collari Art. 0546 905 … Campo d’impiego: • per fissare saldamente il collare sul tubo, p.es. nel fissaggio di tubi in acciaio o in ghisa Caratteristiche: • in PVC flessibile (durezza: 58 Shore A) 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/006364 Collari VARIFIX 87
Scarica file PDF
Indice