SISTEMA VARIFIX ® – IN ACCIAIO ZINCATO COMPONENTI DI FISSAGGIO esecuzione 1 esecuzione 2 esecuzione 3 Flange di fissaggio Campi d’impiego: • per montaggi di tubazioni e montaggi distanziati • utilizzabile in combinazione con collari Dati tecnici: • in acciaio zincato bianco 8 µm • dado saldato • i valori di carico si riferiscono alle flange (i tasselli sono da valutare separatamente) esecuzione 4 esecuzione filetto 1 2 3 4 (1 kN = ∼ 100 kg) M 8 M 10 M 12 M 10 M 12 M 16 Rp 1/2” Rp 3/4” 1/2” 3/4” 1” Esempi d’impiego: L x b x s mm 80 x 30 x 3 80 x 30 x 3 80 x 30 x 3 120 x 40 x 4 120 x 40 x 4 120 x 40 x 4 120 x 40 x 4 120 x 40 x 4 150 x 80 x 6 150 x 80 x 6 150 x 80 x 6 distanza fori l/mm 54 54 54 79 79 79 79 79 100 100 100 asola mm 16 x 9 16 x 9 16 x 9 19 x 11 19 x 11 19 x 11 19 x 11 19 x 11 25 x 13 25 x 13 25 x 13 carico max. alla trazione/kN 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 7,5 7,5 7,5 Art. 0862 400 100 0862 400 101 0862 400 102 0862 400 105 0862 400 106 0862 400 107 0862 400 111 0862 400 112 0862 400 115 0862 400 116 0862 400 117 0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/006397 Collari VARIFIX 85
Scarica file PDF
Indice